絞り込み
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(3)
  • ステンレス(39)
  • 亜鉛合金(14)
  • 樹脂(16)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • RS PRO(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 新日軽(LIXIL)(9)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • SOUTHCO(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • シブタニ(1)
  • グレー(1)
  • シルバー(4)
  • ブラック(21)
  • ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(8)
スチール(3)
ステンレス(39)
亜鉛合金(14)
樹脂(16)
トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTA型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付き折りたたみヒンジ LAMP(スガツネ工業)ストッパー付き折りたたみヒンジLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ RT型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質亜鉛合金/鋼仕様使用温度:0 ℃~60 ℃タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-TM-4145LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理シルバー質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など使用温度範囲(℃)-0~40RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジ(170-029-802)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ミニトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)仕様使用温度:0 ℃~50 ℃質量(g)270種類平蝶番型仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック推奨ねじM5 バインドねじトルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型LAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類抜差し蝶番型RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ピボットトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)材質ステンレス鋼質量(g)95種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)35最小扉厚(mm)28最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500最小扉高さ(mm)700最小扉幅(mm)350
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH12型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど主材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)13種類平蝶番型仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TA型 左用LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(本体)ステンレス(SUS304)仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃種別左用材質ステンレス鋼(SUS430)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨動作範囲0~180°材質(スプリングワッシャ)
トルクヒンジ 72-1-4146 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4146LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理ブラック質量(g)60材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)
用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)101.1使用温度(℃)0~ 50トルク値N・m(kgf・cm)1.6±13%(16.3±13%)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ 72-1-TM-4145、72-1-TM-4146 72-1-TM-4146LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。
ブラック質量(g)72トルク(N・m)0~5最大トルク(kgf・cm)0~51
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
平蝶番型のトルクヒンジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ