絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- SYS(シブタニ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ 245-91型
LAMP(スガツネ工業)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷溶接取付のピボットヒンジです。材質鋼材質(本体)鋼/素地種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
レバー付 ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
ピボットヒンジ 241-9001
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷溶接取付のピボットヒンジです。材質鋼材質(本体)鋼/素地質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応