2,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZRX1200 SLIP-ON チタン JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング

    ZRX1200 SLIP-ON チタン JMCA 認証制度適合

    ヤマモトレーシング
    66,980税込73,678
    1個
    57日以内出荷
    適合年式 2003年~2003年モデル。素材/レイアウト SLIP-ON。サイレンサー チタン。音量 97db。重量 2.8kg(STD 5.5kg) タンデム。 ドレン。 エレメント。 バッフル。JMCA認証認証制度適合品。サイレンサーサイズ チタンΦ120×500
  • クワイエットバッフル トルカー 1861-1603 Vance&Hines

    クワイエットバッフル トルカー 1861-1603

    Vance&Hines
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-1603。販売備考:M8のみ適合 2個セット。タイプ:クワイエットバッフル。材質[素材]:スチール。ドラッグスペシャリティー品番:1861-1603。使用上の注意:一般公道使用不可
    仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1603●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合トルカ450 M8材質スチールタイプクワイエットバッフル
  • IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
  • スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TD AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TD

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO25-APLT/TD。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプションのブラケットP-MBH10SO2が必要です。装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.2。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:144.7kW/13300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:110.1Nm/12500rpm。オプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン質量(kg)3.2、STD:3.2チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.7/13300rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク110.1Nm/12500rpm
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-S13SO4-HRAATBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-S13SO4-HRAATBLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    459,800税込505,780
    1個
    4日以内出荷
    年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
    仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EJ11A質量(kg)8.4、STD:12.3チタン(ブラック)/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工主な適合車種スズキ[SUZUKI]HAYABUSA21-26エンジン型式原動機の型式:DXA1
  • スリップオンライン チタン JMCA S-K10SO30-HGITJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-K10SO30-HGITJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。備考:純正サイドケースとの併用が可能です。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZXT02P。エンジン型式:原動機の型式:ZXT00NE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109067
    仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-ZXT02Pチタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:ZXT00NE
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 01- ZRX400/Ⅱ WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 01- ZRX400/Ⅱ

    WR’S(ダブルアールズ)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途01- ZRX400/Ⅱ
  • S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 15-21 YZF-R25 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・カーボンサイレンサー 15-21 YZF-R25

    WR’S(ダブルアールズ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    用途15-21 YZF-R25
  • IXIL HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー RC レースエクストリーム MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー RC レースエクストリーム

    MAD MAX(マッドマックス)
    58,980税込64,878
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
    用途オートバイ用適合HONDA CL 500 2023年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)約230形状円錐形質量(g)約800タイプ【マフラー】RCコンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE KAWASAKI Z H2 2020 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI Z H2 2020 MK2B スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー)MK2B適合車種KAWASAKI Z H2 2020コンプリートマットブラック
  • IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 L3XB デュアル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 L3XB デュアル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1セット
    47日以内出荷
    用途SUZUKI SV 650 S 16-17材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアルラウンド50mm質量(kg)2タイプL3XBコンプリートブラックHTペイント
  • スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.7/4.2チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力105.4kW/8000rpm、105.7kW/8000rpm主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300RT25-26
  • スリップオンライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン ステン EC/ECE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • STS110 スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    STS110 スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様STSチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)400チタン備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24音量(dB)近接91取付穴径(mm)60.5
  • STS100 スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    STS100 スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様STSチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350チタン備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24音量(dB)近接92取付穴径(mm)60.5
  • LOCK-ON スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    LOCK-ON スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様LOCK-ON材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ長さ(mm)400チタン備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]13-16 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]13-16音量(dB)88
  • GTミドル スリップオン SUS NOJIMA ENGINEERING

    GTミドル スリップオン SUS

    NOJIMA ENGINEERING
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
  • GTミドル スリップオン HEAT-TI NOJIMA ENGINEERING

    GTミドル スリップオン HEAT-TI

    NOJIMA ENGINEERING
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様GT-ミドル HEATチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサーブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考近接騒音 Ninja250:88dB、Ninja400:86dBタイプSTD主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20音量(dB)近接騒音 Ninja250:88、Ninja400:86
  • GTミドル スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GTミドル スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様GTミドル材質チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー長さ(mm)400ステンレスポリッシュ備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工外径(mm)楕円:125×90取付穴径(mm)50.8
  • GT-HEATチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • GT-DLCチタンスリップオン パニア対応 NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン パニア対応

    NOJIMA ENGINEERING
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
  • GT-DLCチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • GT HEATチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT HEATチタン スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様HEATチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350ブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20音量(dB)93取付穴径(mm)60.5
  • DLCロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    DLCロックオン スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様LOCK-ON(DLC)材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ長さ(mm)400ブラック(DLCコーティング)備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0980)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]18-20音量(dB)近接93取付穴径(mm)60.5
  • ロックオンDLCスリップオン パニア対応 NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン パニア対応

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    備考純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
  • ロックオンDLCスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン UPタイプ

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
  • ロックオンDLCスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-20
  • ロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    ロックオン スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様LOCK-ON材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップチタン備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1200R [モンスター1200R]16音量(dB)90
  • GTミドル スリップオン HEAT-TI NOJIMA ENGINEERING

    GTミドル スリップオン HEAT-TI

    NOJIMA ENGINEERING
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR250RR [MC51]17-22 2BK-MC51
  • GTミドル スリップオン DLC-TI NOJIMA ENGINEERING

    GTミドル スリップオン DLC-TI

    NOJIMA ENGINEERING
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
  • GT-HEATチタンスリップオンパニア対応 NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオンパニア対応

    NOJIMA ENGINEERING
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    備考純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
  • GT-HEATチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオン UPタイプ

    NOJIMA ENGINEERING
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
  • GT-HEATチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-HEATチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23-
  • GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ

    NOJIMA ENGINEERING
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
  • GT-DLCチタンスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT-DLCチタンスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23-
  • GT DLCチタン スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    GT DLCチタン スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様DLCチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350ブラック(DLCコーティング)備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20音量(dB)93取付穴径(mm)60.5
  • [JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [JMCA]SOライン/ ステン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1本
    欠品中
    ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。
    材質サイレンサー:ステンレス適合車種KAWASAKI Z900RS '2026 ~ '2026、KAWASAKI Z900RS SE '2026 ~ '2026主な適合車種Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)適合型式8BL-ZR902A(原動機型式 ZR900SE)
  • スリップオンライン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
  • スリップオンライン ステン ブラック EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン ステン ブラック EC/ECE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • スリップオンライン JMCA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン JMCA

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様JMCA材質サイレンサー:ステンレス形状専用質量(kg)2.7、4.0ブラック/ステンレス区分マフラータイプスリップオン加工最大出力(kW)79.2/9300rpm、79.3/9400rpm主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26
スリップオンマフラー