絞り込み
対応インチサイズ
- 46型(2)
- 50型(4)
- 55型(2)
- 65型(7)
- 70型(4)
- 100型(1)
耐荷重(kg)
- 40
- 5(4)
- 8(3)
- 10(8)
- 12(2)
- 15(7)
- 20(22)
- 25(9)
- 30(15)
- 35(12)
- 45(7)
- 50(22)
- 55(2)
- 60(11)
- 75(4)
- 80(13)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- HAMILeX(ハミレックス)(12)
- スタープラチナ(6)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- グリーンハウス(1)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(1)
- ハヤミ工産(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応インチサイズ」から絞り込む
46型(2)
50型(4)
55型(2)
65型(7)
70型(4)
100型(1)

テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1色黒耐荷重(kg)40
壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷から3日以内出荷超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。 壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。 ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。 掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。 ※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
テレビ取付金具(~43V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷から3日以内出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型
テレビ取付金具(~55V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2質量(kg)約6.5耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5色黒耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型
ディスプレイ用壁掛金具
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き。縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具付属品水平器、ストッパー付属材質スチール製質量(kg)1.4取付高(mm)75~400奥行(mm)金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)角度(°)後傾 0/前傾 8耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×38×420適合サイズ26~65V型取付幅(mm)テレビ:75~400ロックヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ取付金具左右2連タイプ
ハヤミ工産¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具タイプ左右2連角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
サイネージスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
サイネージスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
DS-561B クランプ固定スタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷対応サイズ目安:~60Vディスプレイ質量目安:40kg付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×172×860クランプ固定式:15~50mmの厚みの天板に取付可能総耐荷重(kg)40 (取付モニター / ディスプレイ:40以下)
壁面スタンド ~65V型対応
HAMILeX(ハミレックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約12耐荷重(kg)40(※取付テレビ:40以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×58×1359.5対応インチサイズ~65V型
TVセッターハング HL201
スタープラチナ¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデルセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
TVセッターハング PS101 M/Lサイズ
スタープラチナ¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)40角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500対応インチサイズM:37~65
TVセッターハング PS101 Sサイズ
スタープラチナ¥20,980~税込¥23,078~1個11日以内出荷設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)40角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46
TVセッターフリースタイル GP137
スタープラチナ¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール色白外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
TVセッターハイライン HA114
スタープラチナ¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷1本柱向け最高級クラスの強靭なアーム式金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)9.7耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×105~550(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:150~400対応インチサイズM:37~65組立距離(mm)105~550(壁面から)
TVセッターフリースタイル GP137
スタープラチナ¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
ツイン金具(両面)
HAMILeX(ハミレックス)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約6耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型![マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ横向き用] HAMILeX(ハミレックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70523407-190917-02.jpg)
マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ横向き用]
HAMILeX(ハミレックス)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1質量(kg)約11.5耐荷重(kg)40静止耐荷重(kg)110対応インチサイズ40~50V型![マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用] HAMILeX(ハミレックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70523398-190917-02.jpg)
マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用]
HAMILeX(ハミレックス)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1質量(kg)約7.5耐荷重(kg)40静止耐荷重(kg)110対応インチサイズ40~50V型
テレビ取付金具(~85V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容本体、ジョイント固定金具、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×4、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約12.5対応インチサイズ~100V型
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド
























![マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ横向き用] HAMILeX(ハミレックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70523407-190917-02.jpg)
![マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用] HAMILeX(ハミレックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70523398-190917-02.jpg)