絞り込み
長さ(mm)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 995~997(1)
- 1000(10)
- 1100(1)
- 1500(8)
- 1890(1)
- 1995~1997(1)
- 2000(12)
- 2500(6)
- 3000(9)
- 3500(3)
- 4000(5)
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
三星商事 単管パイプ
三星商事¥1,598税込¥1,7581本当日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
単管パイプ
三星商事¥2,298税込¥2,5281本当日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9711材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1500全長(mm)1500JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
ライト管
エコー化成¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)ほか4日以内出荷エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。※本来の用途以外でご使用にならないでください。暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります。内1本スリーブ付き用途空調用ダクト仕様スリーブ:〇材質硬質塩化ビニール再生原料色グレー素材再生リサイクル原料
単管パイプ
三星商事¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。その他ピン無しトラスコ品番683-9699材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×2000全長(mm)2000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き
ゲート工業¥249,800~税込¥274,780~1セット(50枚)ほか8日以内出荷仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
仮囲い安全鋼板取付金具付き
ゲート工業¥189,800~税込¥208,780~1セット(50枚)ほか6日以内出荷仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
単管パイプ
ゲート工業¥66,980~税込¥73,678~1セット6日以内出荷従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質鋼厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
単管ゲージスタンド
FSC藤原産業¥11,900税込¥13,0901本当日出荷周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
管単ラック 50本用
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷パイプを持ち上げるとラックも一緒に持ち上がり、そのまま運搬、保管が可能です。最大積載段数5段(上4段)用途単管の保管、輸送の効率化に質量(kg)【セット】6.3
スーパーライトパイプ(ピン付)
大和鋼管¥3,898~税込¥4,288~1本翌日出荷国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。材質高張力鋼厚さ(mm)1.8
単管パイプ用サインボード
エスコ¥7,540税込¥8,2941枚(1枚)翌日出荷クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
KSむげんくん
国元商会¥43,980~税込¥48,378~1セット(10組)4日以内出荷現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)