絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • アズワン(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 鈴研(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • マザーツール(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • ADVANTEC(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • 関東化学(1)
  • 離合社(1)
  • 宮本理研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プール向け残留塩素濃度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷
    手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
    付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
  • HI 782用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 782用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋
    当日出荷
    適合機種HI 782アズワン品番65-1920-41RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数25回分
  • Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
    仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
  • 海水用塩分テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水用塩分テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G質量(g)68電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能)精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)±0.5温度補償自動(5.0~50.0℃)電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024)相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0アズワン品番64-7734-99RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
  • Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
    付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
  • マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー 高濃度硝酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
    仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
  • Checker HC (シリカ LR)  淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (シリカ LR) 淡水用 測定範囲:0.00~2.00ppm

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。大きくて見やすい液晶画面。自動電源オフ
    付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)測定範囲0.00~2.00ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目低濃度シリカ精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃測定方法ヘテロポリブルー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50、相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
  • チェッカーHC (海水用)Ph HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チェッカーHC (海水用)Ph

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個測定項目pH(海水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5測定範囲(pH)6.3~8.6測定方法フェノールレッド法精度(pH)0.2光源LED(525nm)電源自動OFF10分間の未使用後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50アズワン品番64-5225-08RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1
  • マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)52電源単四アルカリ電池 1本測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃測定方法アスコルビン酸法光源LED (525nm)電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(ppm)0.00~0.90RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
  • Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR)  測定範囲:0~999 ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0~999 ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%測定方法ジアゾ化法分解能1ppb使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
  • 海水用pH/塩分/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    海水用pH/塩分/℃モニター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HC (鉄 LR)  測定範囲:0~999ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppb

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
    付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単4アルカリ電池測定項目低濃度鉄(全鉄)精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb測定原理TPTZ法使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
  • Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (海水用マグネシウム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
    付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (遊離塩素ULR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。 測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
    仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース測定範囲0~500ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目遊離塩素(超低濃度)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb±測定値の4%機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理DPD法使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事)光源(nm)525(LED)
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
    セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)

『水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査用水質計