絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- アズワン(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 鈴研(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- マザーツール(1)
- 共立理化学研究所(1)
- ADVANTEC(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- 関東化学(1)
- 離合社(1)
- 宮本理研工業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル
bitstrong(ビットストロング)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大50セットのデータ保存が可能です。・pH1~3点校正ができます。・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。用途・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理付属品pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)寸法(mm)350×285×220(本体)質量(kg)0.8(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量50セットオートパワーオフ0(なし)~50分まで5分ピッチコネクタpH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター
卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・超純水の純度の指標。・導電率による化学反応の進行状況把握。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・材料開発での伝導率評価。・半導体、医薬品開発での抵抗値測定付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・水耕栽培でのpH測定付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理。・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視。・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理。・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)