絞り込み
ブランド
- アズワン
- 宮本理研工業(32)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(27)
- 東亜DKK(22)
- KRK(笠原理化工業)(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ガステック(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- アイシス(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 鈴研(3)
- VELP(3)
- 日東工器(2)
- 共立理化学研究所(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- 神栄テクノロジー(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
「測定項目」から絞り込む

水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ簡易メモリ付(20件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-02商品タイプレンタル品はこちら
水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1台9日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様点検検査書付材質交換用シャーレ:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)120×60×58測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
RQフレックス20 多項目水質検査器 本体
アズワン¥218,000税込¥239,8001個当日出荷迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)寸法(mm)184×79×30質量(g)253タイプ試験紙測定品名RQフレックス20アズワン品番1-8523-11
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計
アズワン¥44,900税込¥49,3901個6日以内出荷付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)温度表示【水温】5~40℃消費電力(VA)2以下入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下周囲温度(℃)0~50アズワン品番1-3705-25周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
RQフレックス(多項目水質検査器)用 ストリップアダプター
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。 柔軟性・屈曲性に優れています。アズワン品番1-8523-14商品タイプRQストリップアダプター