絞り込み
OS
  • Windows 11 Pro
  • Android 7.0(1)
  • Android 9.0(2)
  • Android 10(2)
  • Android 11(2)
  • Android 12(2)
  • Android 13(11)
  • Android 14(16)
  • Android 15(9)
  • macOS 13(1)
  • macOS 14(1)
  • Windows 10(1)
  • Windows 10 Home(1)
  • Windows 10 IoT Enterprise(10)
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11(1)
  • Windows 11 Home(1)
  • Windows 11 IoT Enterprise(5)
  • Xiaomi HyperOS 2(5)
  • Xiaomi HyperOS 3(5)
モニターサイズ
  • 10.3(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 13.3(1)
  • 13.8(4)
  • 15(3)
ストレージ容量
  • 16GB(9)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(2)
ブランド
  • マイクロソフト(16)
  • 富士通(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Android 11(2)
Android 12(2)
Android 13(11)
Android 14(16)
Android 15(9)
Windows 10 IoT Enterprise(10)
Windows 11 IoT Enterprise(5)
Windows 11 Pro
Xiaomi HyperOS 2(5)
Xiaomi HyperOS 3(5)
OSをもっと見る
  • aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC

    aiwa(アイワ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
    付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB) マイクロソフト

    Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)

    マイクロソフト
    198,000税込217,800
    1台
    翌々日出荷
    高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。
    仕様【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクターセット内容Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)686寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×7.8接続Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジメモリー16GBコントラスト比1200:1ディスプレイタッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ解像度2196×1464(220PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (8 コア)セキュリティMicrosoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証バッテリー稼動時間最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用アスペクト比3:2容量(GB)256リフレッシュレート(Hz)最大 90(デフォルトは 60)
  • Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し) マイクロソフト

    Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し)

    マイクロソフト
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    その他【NPU】Qualcomm Hexagon(45 TOPS)【GPU】Qualcomm Adreno GPUプラチナメモリー16GB LPDDR5xコントラスト比1,200:1ディスプレイ12インチ PixelSense LCD解像度2196 × 1464(220 PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon X Plus(8コア)アスペクト比3:2ストレージ512GB UFS
  • 【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 マイクロソフト

    【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付

    マイクロソフト
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
    用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ハードウェアキーボード:なし 別売メモリー容量16GBディスプレイ13型解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)OSWindows 11 Pro 24H2容量(GB)256タッチスクリーン対応リフレッシュレート(Hz)最大120(ダイナミック リフレッシュ レート対応)オフィスソフトなし
  • Surface Pro 10 with 5G マイクロソフト

    Surface Pro 10 with 5G

    マイクロソフト
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●オフィスソフト:なし●WWAN:5G、4G LTE●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリープラチナディスプレイ13インチOSWindows 11 Proセキュリティあり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載キーボードなしWebカメラアウトカメラ(1050万画素)、インカメラ(368万画素)タッチパネル方式静電容量方式Bluetoothあり Bluetooth 5.3ストレージSSD無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応
  • Surface Pro 10 マイクロソフト

    Surface Pro 10

    マイクロソフト
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷から63日以内出荷
    最も生産性が高い法人向けデバイス
    用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●オフィスソフト:なしディスプレイ13インチ防塵防水性能防水なし/防塵なしOSWindows 11 Pro 23 H2 プリインストールセキュリティあり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PCキーボードなしWebカメラアウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラタッチパネル方式静電容量方式Bluetoothあり Bluetooth 5.3ストレージSSD (Gen 4 SSD)
  • Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    プラチナ使用CPUSnapdragon X PlusOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD256GB
  • Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト

    Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)

    マイクロソフト
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    プラチナ使用CPUSnapdragon X EliteOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD512GB
  • Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト

    Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)

    マイクロソフト
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラック質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト

    Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)

    マイクロソフト
    519,800税込571,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
  • Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

    Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

    マイクロソフト
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
タブレットPC