絞り込み
OS
  • Android 11(1)
  • Android 13(2)
モニターサイズ
  • 10.1(2)
  • 15.6(1)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
ブランド
  • LIMNO
  • Xiaomi(18)
  • unitech(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • NEC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • aiwa(アイワ)(5)
  • BUSICOM(ビジコム)(5)
  • EPSON(4)
  • 京セラ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ルクレ(4)
  • 富士通(3)
  • ロジテック(3)
  • マイクロソフト(3)
  • TCL(3)
  • Dell Technologies(3)
  • アイメックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Android 11(1)
Android 13(2)
  • LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット LIMNO

    LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット

    LIMNO
    90,980税込100,078
    1台
    92日以内出荷
    現場に寄り添う、国際品質 x ロングライフ設計
    仕様FDD LTE Band 1/3/18/19/28その他【WWAN】あり (対応キャリア:docomo、au)インターフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き) / モノラルスピーカー×2 / Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極) / モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)メモリー容量64GBディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920×1200ドット)、マルチタッチ対応(10点)使用CPUQUECTEL SC680A-JP, Qualcomm Kryo 260 CPU, 4 x @2.0GHz + 4 x @ 1.8GHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様前面:500万画素 FF / 背面:500万画素 AFWi-Fi802.11 a/b/g/n/acストレージ4GBNFCType-A/B/F/V
  • LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG LIMNO

    LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG

    LIMNO
    129,800税込142,780
    1台
    92日以内出荷
    複数大手ブランドのOEM/ODMパートナーとして培った技術・実績をもとに、高品質のタブレットを提供。企画提案から仕様立案、カスタマイズ・トータルシステム設計、製品の具現化、量産まですべてメーカーで実現します。教育、通信、カラオケ、テーブルオーダーやPOSレジ、HEMS関連機器等、その他様々なサービス向けに最適にカスタマイズいたします。
    消費電力最大消費電力:約10WインターフェースUSB:USB 2.0( High / Full / Low Speed対応、Host / Device 切換 )USB Type-C(Battery Charging) / microSD:microSD/microSDHC カードスロット × 1(UHS-I 対応、microSDメモリーカード最大2GB、microSDHCメモリーカード最大32GB ) / 充電端子:USB Type-C、DCジャック ※データ通信と共用バッテリー種類:リチウムイオン / バッテリ定格:7.2V 、2980 mAhメモリー容量4GBディスプレイサイズ・画素数:15.6 型 1920 × 1080( FHD) / 色数:約1600 万色使用CPUQuad Kyro260 Gold 2.0GHz,Quad Kyro260 Silver 1.8GHz/Qualcomm QCM4290OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.1(BLE対応)、Class1カメラ仕様前面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点) / 背面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点)Wi-Fi無線LANIEEE802.11 a / b / g / n / ac / ※5GHz 帯のW52,53 は、電波法により一部許可された場合を除いて屋外使用禁止ですストレージ64GBオーディオスピーカー(ステレオ)×2 / モノラルマイク
  • LIMNO Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ  SPU-A06L-LWC LIMNO

    LIMNO Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ SPU-A06L-LWC

    LIMNO
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ
    寸法(mm)120×120×83質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • LIMNO Tab Funity クレードル付10.1インチAndroidタブレット(GMS版) SPU-A05-SUG LIMNO

    LIMNO Tab Funity クレードル付10.1インチAndroidタブレット(GMS版) SPU-A05-SUG

    LIMNO
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
    付属品クレードルACアダプターマニュアル類質量(g)ACアダプター:約199ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6端子形状ACアダプター:DCジャック出力電圧(V)ACアダプター:12出力電流(A)ACアダプター:1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48センサー照度センサー加速度(3D)センサー人感センサー(TOFセンサー)バッテリー使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間ディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920x1200)マルチタッチ対応(10点)スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで)OSAndroid 11(GMS版)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.2WAN設定WWAN:なしカメラ仕様前面:500万画素 FF背面:500万画素 AFWi-Fi802.11 a/b/g/n/ac容量(GB)メモリー:4/32モニターサイズ10.1インチ対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz)出力インタフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き)モノラルスピーカー×2Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)カードスロットSIM:なし
タブレットPC