絞り込み
  • 色ブルー
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(7)
ブランド
  • 富士フイルム(3)
  • ポラロイド(polaroid)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(4)
グリーン
グリーン(3)
シルバー
シルバー(1)
ピンク
ピンク(2)
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(10)
ブルー
ブルー
ブロンズ
ブロンズ(1)
ベージュ
ベージュ(2)
ホワイト
ホワイト(7)
チェキinstax mini LiPlay+ 富士フイルムチェキinstax mini LiPlay+富士フイルム
27,980税込30,778
1台
当日出荷
撮影・録音・プリントの3つの楽しみを融合させたハイブリッドインスタントカメラです。チェキシリーズ初のセルフィーカメラを搭載し、自撮りがより自然に、簡単に楽しめるよう進化しました。新機能「Layered Photo Mode」では、セルフィーと背景画像を重ねて1枚のチェキプリントにでき、思い出をより豊かに表現できます。さらに、撮影時の音声をQRコード化して写真と一緒にプリントできる「instax Sound Print(TM)」や、最大10枚の画像とBGMを組み合わせて動画を作成できる「instax Sound Album(TM)」など、音と写真を融合させた新しい表現が可能です。スマホと連携すれば、スマホ内の画像をプリントしたり、遠隔操作で撮影も可能。6種類のフィルターや多彩なフレームも搭載されており、写真の雰囲気を自由にアレンジできます。デザインは高級感のある「サンドベージュ」「ミッドナイトブルー」の2色展開。軽量・薄型ボディで持ち運びも快適。日常の記録から旅の思い出まで、感性を形に残したい人にぴったりの一台です。
仕様●セルフィーカメラ:焦点距離:f=23mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.2、オートフォーカス:なし (固定焦点)、撮影可能距離:41cm~∞、フラッシュ:なし●メインカメラ:焦点距離:f=28mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.0、オートフォーカス:シングルAF(AF補助光付)、撮影可能距離:10cm~∞、フラッシュ:オートフラッシュ/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲 約 50 cm ~ 1.5 m寸法(mm)83.3×123.5×38質量(g)約265電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.5.1充電時間(時間)約2 ~ 3 ※気温によって異なります。記録枚数内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合)液晶モニター3.0型 TFTカラー液晶モニター 画素数:約92万ドットセルフタイマー約 2 秒 / 約 10 秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
instax mini LiPlay+ カメラケース 富士フイルムinstax mini LiPlay+ カメラケース富士フイルム
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
instax mini LiPlay+(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせた2色展開。
対応機種チェキinstax mini LiPlay+
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blueポラロイド(polaroid)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン象徴的なポラロイドデザインポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSブルー本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒関連資料(5.04MB)
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blueポラロイド(polaroid)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラPolaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ブルー本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒関連資料(5.04MB)
チェキ INSTAX Pal 富士フイルムチェキ INSTAX Pal富士フイルム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)

フィルムカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

インスタントカメラ