絞り込み
容量(L)
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
  • フードプロセッサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
    用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1色ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
  • コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    コードレス カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    ¥11,000税込¥12,100
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
    セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
  • フードプロセッサー クイジナート

    フードプロセッサー

    クイジナート
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
    付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
  • パナソニック ミキサー MX-153G用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153G用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    タイプガラスコップTKG品番9-0653-0103
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

    クイジナート(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    ¥6,500税込¥7,150
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
    セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • マルチシェフ ボトル台座用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ボトル台座用パッキン

    エス・シー・テクノ
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-20
  • クイジナートハリケーンブレンダー クイジナート

    クイジナートハリケーンブレンダー

    クイジナート
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
    材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J容量(L)1.75電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440消費電力(W)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
  • フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
    用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
  • タイガー マイコンフードプロセッサー タイガー魔法瓶

    タイガー マイコンフードプロセッサー

    タイガー魔法瓶
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
    付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6色ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
  • フードプロセッサー S クイジナート

    フードプロセッサー S

    クイジナート
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】AS樹脂【ブレード】ステンレス寸法(mm)110×150×200質量(kg)1消費電力(W)90回転数(min-1[r.p.m])【LOW】2800~4200【HIGH】3900~5600電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.2定格時間5分
  • クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナート

    クイジナート ハイスピードプロセッサー

    クイジナート
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
  • フードプロセッサー L クイジナート

    フードプロセッサー L

    クイジナート
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    タイプ外・内蓋セットTKG品番9-0653-0102
  • KHS クイックブレンダーDX 貝印

    KHS クイックブレンダーDX

    貝印
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。
    材質ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂質量(g)960アズワン品番64-9291-90TKG品番9-0657-0401
  • クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート

    クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)

    クイジナート
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ

    クイジナート
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    5日以内出荷
    パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • フードプロセッサー M クイジナート

    フードプロセッサー M

    クイジナート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • スライス・せん切りカッターセット Panasonic(パナソニック)

    スライス・せん切りカッターセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    11日以内出荷
    玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
    適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
  • ハミルトン ブレンダー HBB908R用 容器セット 6126-908R 日本メタルワークス

    ハミルトン ブレンダー HBB908R用 容器セット 6126-908R

    日本メタルワークス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • ハミルトン ビーチブレンダー HBB255・HBH455用 容器セット 6126-455 日本メタルワークス

    ハミルトン ビーチブレンダー HBB255・HBH455用 容器セット 6126-455

    日本メタルワークス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
  • キッチンエイド ミキサー KSM7用 11本ワイヤーホイップ エフ・エム・アイ

    キッチンエイド ミキサー KSM7用 11本ワイヤーホイップ

    エフ・エム・アイ
    ¥18,798税込¥20,678
    1個
    5日以内出荷
    外寸(幅W×高さH)(mm)148×184
  • 1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)

    1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
    付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
  • フードプロセッサー バラエティキット T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー バラエティキット

    T-fal(ティファール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書寸法(mm)142×137×137容量(mL)900本体質量(g)561容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
  • フードプロセッサー T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、取扱説明書容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(緑色)
  • ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー ブラウン

    ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー

    ブラウン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    付属品本体(モーター部分)、ボウル、マヨネーズディスク、専用スパチュラ寸法(mm)275×140×140容量(mL)500容量(L)500消費電力(W)350本体質量(kg)1.1容器プラスチックコード有スピード調節有
  • マルチ調理器 貝印

    マルチ調理器

    貝印
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    みじん切り、泡立て、水切りができる、マルチ調理器です。(エッグセパレーター付)
    材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃体/ステンレス刃物鋼、、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、容器/AS樹脂(耐熱温度70度)、満水容量/1.8L高さ(mm)260質量(g)527縦(mm)188横(mm)188
  • 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    4ブレードミニチョッパー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    5日以内出荷
    ・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
    付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
  • フードプロセッサー エスコ

    フードプロセッサー

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1台
    翌日出荷
    付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
    材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
  • フードプロセッサー コンボ recolte(レコルト)

    フードプロセッサー コンボ

    recolte(レコルト)(1件のレビュー)
    ¥9,000税込¥9,900
    1台
    5日以内出荷
    みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。
    セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)色クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
  • ミキサー・ブレンダー ロボクープミニ エフ・エム・アイ

    ミキサー・ブレンダー ロボクープミニ

    エフ・エム・アイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    15日以内出荷
    DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
  • マルチシェフ フードプロセッサー マルチシェフ

    マルチシェフ フードプロセッサー

    マルチシェフ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。
    付属品収納コンテナ、スパチュラ質量(kg)約6.1容量(L)ボトル:2.0電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402消費電力(W)360コード長さ(m)1.5定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)TKG品番9-0649-0101
  • ハミルトンビーチ バーブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ バーブレンダー

    ハミルトンビーチ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切替スイッチはOFF、LOW、Hiとシンプル。
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    翌々日出荷
    特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
    材質ボトル:ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×215×429TKG品番9-0654-0801
  • フードチョッパー HOME SWAN

    フードチョッパー

    HOME SWAN(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。 大根おろしも作れるアタッチメント付き。 セットしないと作動しない安全構造。 スイッチ一つの簡単操作。 分解できるから清潔に保てます。 スパチュラー付き。
    材質本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング)質量(g)約870消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×155×235電源コード(m)1定格時間(分)1
  • アサヒ スーパーブレンダーtiny 旭

    アサヒ スーパーブレンダーtiny

    旭
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階定格時間10分運転2分停止の連続

『切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体