絞り込み
容量(L)
- 0.16
- 0.17(1)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 0.6(1)
- 0.9(2)
- 0.95(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3(6)
- 3.6(6)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5(1)
- 容量(L)をもっと見る
消費電力(W)
- 40(1)
ブランド
- タマハシ(1)

「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー
タマハシ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200