53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードプロセッサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
    用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    コードレス カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    9,000税込9,900
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
    セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
  • フードプロセッサー クイジナート

    フードプロセッサー

    クイジナート
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
    付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
  • カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
    セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
  • パナソニック ミキサー MX-153G用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153G用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイプガラスコップTKG品番9-0653-0103
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

    クイジナート(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • フードプロセッサー L クイジナート

    フードプロセッサー L

    クイジナート
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タイプ外・内蓋セットTKG品番9-0653-0102
  • マルチシェフ ボトル台座用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ボトル台座用パッキン

    エス・シー・テクノ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番65-1915-20
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • クイジナートハリケーンブレンダー クイジナート

    クイジナートハリケーンブレンダー

    クイジナート
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
    消費電力(W)900容量(L)1.75材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
  • フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー YAMAZEN(山善)

    フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー

    YAMAZEN(山善)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
    用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • KHS クイックブレンダーDX 貝印

    KHS クイックブレンダーDX

    貝印
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。
    材質ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂質量(g)960アズワン品番64-9291-90TKG品番9-0657-0401
  • クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナート

    クイジナート ハイスピードプロセッサー

    クイジナート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
  • 1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)

    1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
    付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
  • プエル マルチフードカッター タマハシ

    プエル マルチフードカッター

    タマハシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
    材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6
  • マルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキン

    エス・シー・テクノ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-26
  • マルチシェフ ミルボトル台座(パッキン付)グレー エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトル台座(パッキン付)グレー

    エス・シー・テクノ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-25
  • マルチシェフ ブレード脱着冶具 エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ブレード脱着冶具

    エス・シー・テクノ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-17
  • ハミルトンビーチ バーブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ バーブレンダー

    ハミルトンビーチ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切替スイッチはOFF、LOW、Hiとシンプル。
  • カンクマ餃子具カッター 替え刃 カンダ[厨房用品]

    カンクマ餃子具カッター 替え刃

    カンダ[厨房用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    簡単便利に餃子の餡ができます。S字2枚刃仕様。 刃と刃の間に段差がついて食材の噛み込みが良くなりました。 丸型の透明樹脂カバーがつきました。
  • アサヒ スーパーブレンダーtiny 旭

    アサヒ スーパーブレンダーtiny

    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    消費電力(W)600電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階定格時間10分運転2分停止の連続
  • ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイ

    ロボ・クープ マジミックス

    エフ・エム・アイ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
    タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • パナソニック ミキサー MX-153P用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153P用

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    タイププラスチックコップTKG品番9-0653-0202
  • ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー TKG

    ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー

    TKG
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。
    用途8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。TGK品番1-0885-0101質量(kg)11.2容量(L)ボトル:1.4(トライタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×312×473処理量(L)最大1.4
  • ハミルトンビーチ エクリプスブレンダーHBH755 cotta

    ハミルトンビーチ エクリプスブレンダーHBH755

    cotta
    259,800税込285,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)220×270×H420容量(L)2
  • ハミルトンビーチ バーブレンダーHBB909R cotta

    ハミルトンビーチ バーブレンダーHBB909R

    cotta
    46,980税込51,678
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)195×195×H436容量(L)0.95
  • フードプロセッサー エスコ

    フードプロセッサー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1台
    翌日出荷
    付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
    材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
  • ロボ・クープ ブリクサー ロボクープ

    ロボ・クープ ブリクサー

    ロボクープ
    669,800税込736,780
    1個
    翌々日出荷
    容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。
    質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
  • ロボ・クープ ロボクープ

    ロボ・クープ

    ロボクープ
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい。冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。
    付属品平刃・波刃材質ステンレス質量(kg)21.2容量(L)5.9電流(A)6.5回転数(min-1[r.p.m])低速:1800、高速:3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×506電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • フードプロセッサー タイガー魔法瓶

    フードプロセッサー

    タイガー魔法瓶
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
    質量(kg)3.2ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
  • アサヒ スーパーブレンダーMiNi アサヒ(鋳物)

    アサヒ スーパーブレンダーMiNi

    アサヒ(鋳物)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    胃ろうに対応できる圧倒的な"なめらかさ"を実現!旅行先やアウトドアでも高水準のペースト食が作れます。 少ない加水量でペースト状に加工する事ができるので、栄養価を薄めることなく摂取出来ます。 食材を切るのではなく”ひっかけてやぶいている"のでペースト状に出来ます。 充電式なのでコンセントが使用できない場所でも使用できます。
    付属品消音カバー、専用ケース、充電器間口W×奥行D×高さH(mm)107×133×265ボトル容量(mL)350質量(kg)1.6種別PortableTKG品番9-0650-0301
  • マルチシェフ フードプロセッサー マルチシェフ

    マルチシェフ フードプロセッサー

    マルチシェフ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。
    電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)360容量(L)ボトル:2.0処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800コード長さ(m)1.5付属品収納コンテナ、スパチュラ間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402質量(kg)約6.1TKG品番9-0649-0101
  • マルチシェフ ミルボトルキャップ(パッキン付) エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトルキャップ(パッキン付)

    エス・シー・テクノ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-24
  • マルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキン

    エス・シー・テクノ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • マルチシェフ カッティングブレード エス・シー・テクノ

    マルチシェフ カッティングブレード

    エス・シー・テクノ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ多機能/標準/スクレーパアズワン品番65-1914-84
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    80,980税込89,078
    1個
    翌々日出荷
    特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
    材質ボトル:ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×215×429TKG品番9-0654-0801

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体