カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PGA(8)
- TEAC(6)
- エレコム(5)
- グリーンハウス(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- オーム電機(4)
- 東芝(3)
- マクセル(2)
- FIIO(2)
- クマザキエイム(1)
- KORG(コルグ)(1)
- ANDO(1)
- CICONIA(1)
- とうしょう(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- ダイニチ電子(1)
エコロジープロダクト

WALKMAN NW-A100用 ガラスタフケース Premium Style ミッキーマウス PG-WADGT01MKY
PGA¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷「ミッキーマウス」デザインの端末の色を生かせるクリア仕様のWALKMAN NW-A100用のクリアガラスタフケースです。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下、振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用、ケースの四隅はエアークッションを採用し耐衝撃設計にしました。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材で着脱もラクラク。側面のボタンや充電口もTPU素材にてしっかり保護しています。ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。適合機種WALKMAN NW-A100質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×15デザインミッキーマウス
WALKMAN NW-A100用 ガラスタフケース Premium Style STAR WARSロゴ レッド PG-WADGT04MVL
PGA¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷「MARVEL」ロゴデザインの端末の色を生かせるクリア仕様のWALKMAN NW-A100用のクリアガラスタフケースです。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下、振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用、ケースの四隅はエアークッションを採用し耐衝撃設計にしました。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材で着脱もラクラク。側面のボタンや充電口もTPU素材にてしっかり保護しています。ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。適合機種WALKMAN NW-A100色レッド質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×15デザインSTAR WARSロゴ
ポータブルCDプレーヤー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。 手元で操作できるリモコン付き。色ホワイト質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2、DC4.5V外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有りオートパワーオフ有り
ポータブルCDプレーヤー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。付属品ステレオイヤホン、取扱説明書色ブラック質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)、DC4.5V外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27適合品番【別売りACアダプター】JF005WR-0450080JV、SAPA04503JP機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り、【ホールド】有りオートパワーオフ有り
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー
TEAC¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
WALKMAN S310用ハードケース
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷透明度が高く、しなやかで丈夫なポリカーボネート素材で前面と背面を挟み込み実機本体をしっかり保護するSONYWALKMANS310シリーズ用ハードケースです。 ・SONYWALKMANS310シリーズにぴったりフィットして、キズや汚れからしっかり守るポリカーボネート製のハードケースです。 ・軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用したハードケースです。 ・前面部と背面部の2ピース構造で実機をしっかり保護します。 ・側面のスリットにコインを差し込んでひねることでケースを外すことができます。 ・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 ・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース×1対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
Walkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢
エレコム¥789税込¥8681個翌々日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSONY WALKMAN NW-S310シリーズ用液晶保護フィルム。用途SONY WALKMAN NW-S310シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 光線透過率約91%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 光線透過率は実力値です。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 硬度は実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 SONY WALKMAN NW-S310シリーズにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れるクリーニングクロスと、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン膜、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
スピーカー付カセットプレーヤー
ANDO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー 大勢で聞くときに便利なスピーカー付き ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!付属品両耳イヤホン質量(g)160電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×92×42機能再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送りスピーカーサイズ(mm)40
カセットデッキ /CDプレーヤー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90