絞り込み
ブランド
- TEAC
- PGA(8)
- エレコム(5)
- グリーンハウス(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- オーム電機(4)
- 東芝(3)
- マクセル(2)
- FIIO(2)
- クマザキエイム(1)
- KORG(コルグ)(1)
- ANDO(1)
- CICONIA(1)
- とうしょう(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- ダイニチ電子(1)

CDプレーヤー
TEAC¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー
TEAC¥74,980税込¥82,4781台13日以内出荷FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー
TEAC¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
カセットデッキ /CDプレーヤー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90