絞り込み
ブランド
  • Canon
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(24)
  • NANLITE(14)
  • LPL(14)
  • ZHIYUN(12)
  • エツミ(11)
  • オリンパス(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • エレコム(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SLIK(スリック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードライト EL-5 Canon

    スピードライト EL-5

    Canon
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
    仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180本体質量(g)ストロボ:(約)491寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3ワイヤレス通信光通信:非対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
  • バッテリーパック LP-EL Canon

    バッテリーパック LP-EL

    Canon
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
    対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
  • バウンスアダプター Canon

    バウンスアダプター

    Canon
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    スピードライト430EX III-RT専用のバウンスアダプター。バウンス撮影時、ストロボ光を拡散して和らげ、全体を明るくし、被写体の影を抑えます。ワイドパネルと併用すると、いっそう効果的。
    対応機種スピードライト430EX III-RT
  • マクロツインライトMT-26EX-RT(W) Canon

    マクロツインライトMT-26EX-RT(W)

    Canon
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    電波ワイヤレス多灯撮影に対応。位置・角度自在の接写用ストロボ。【両側発光時のガイドナンバーは約26】。両側発光時のガイドナンバーは約26。大光量で撮影できます。さらに、左右のライト間で光量比もコントロール可能(8:1~1:8まで1/2段ステップ13段階)。片側発光時のガイドナンバーは約19.9です。【光の当て方を細かく調整可能】。左右のライトはそれぞれ、垂直方向(上方45°~下方45°)と水平方向(内側60°~外側30°)の角度調整に加え、取り付けリング上での回転が可能(上方50°~下方30°)。取り付けリングから発光部を外して撮影することも。自由な角度調整によって、立体感を演出したり、影の向きを変更したり、思い通りのライティングが行えます。【電波通信ワイヤレスマスター機能搭載】。光通信に加え、電波通信に対応。5グループ(最大15台)のストロボを同時に制御できます。発光モード(E-TTL/マニュアル/外部調光)はグループごとに設定可能。リモートレリーズにも対応し、離れた位置に設置したストロボを動かしたその場で撮影できます。【白トビを抑えて自然な明るさに】。最小光量の制御限界が1/512に拡大し、従来のマクロツインライト(最小光量:1/64)で白トビしてしまっていたシーンも適切に調光制御。超近接撮影時も白トビを抑え、ディテールまで鮮やかに描写できます。ディフューザーを装着することで、さらに光量を抑えることも可能です。【クイック発光機能搭載で、撮りたい瞬間を逃さない】。充電ランプが緑色の、フル充電前の状態での発光が可能に(クイック発光)。電源を入れた直後や連続撮影時など、これまで逃していたシャッターチャンスの撮影を実現します。【その他】。約0.1~5.5秒と充電時間の短縮を実現。また、シャッター速度最高1/8000秒でのストロボ撮影が可能。被写体ブレや手ブレの抑制に有効なほか、絞り開放で背景をぼかすこともできます。
    仕様【最大ガイドナンバー】両側発光:約26/片側発光:約19.9(ISO100・m)型式E-TTL II/E-TTL自動調光・近接撮影用ツイン式ストロボ電源本体:単3形アルカリ乾電池 4本 ※単3形ニッケル水素電池使用可能本体質量(g)約570(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御部】69.5×90.0×112.5、【発光部+取り付けリング】232.2×49.1×91.1ワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角上下約65°、左右約65°(発光部基準位置/片側)使用可能回数発光:約100~700回(単3形アルカリ乾電池使用時)適合カメラEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra閃光時間通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:約2.3ms以下可動範囲(°)発光部:基準位置よりワイヤレスストロボ機能【垂直方向】上方45(22.5間隔)/下方45(22.5間隔)、【水平方向】内側60(15間隔)/外側30(15間隔)、【取り付けリング上の回転】上方50(5間隔)/下方30(5間隔)
  • スピードライト EL-1(Ver.2) Canon

    スピードライト EL-1(Ver.2)

    Canon
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【ガイドナンバー58、照射角は24~200mmをカバー】。ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】。高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1~1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】。温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】。アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340~2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。【操作性と信頼性】。表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。
    付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m)型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ質量(g)565電源バッテリーパック LP-EL角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応発光回数(fpm)約340~2380回発光間隔通常発光:0.1~0.9秒、クイック発光:0.1~0.8秒
  • オフカメラシューコード OC-E4A Canon

    オフカメラシューコード OC-E4A

    Canon
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>。マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>。コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4コード長さ(cm)約80(伸長時)適合カメラEOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
  • カラーフィルターセット SCF-EL Canon

    カラーフィルターセット SCF-EL

    Canon
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。 ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。 撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。 バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
    対応スピードライトEL-1(ストロボ)
  • バウンスアダプター SBA-EL Canon

    バウンスアダプター SBA-EL

    Canon
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    スピードライトEL-1専用のバウンスアダプター。 バウンス発光時、ストロボ光を拡散して全体を明るくし、被写体の影を抑制します。 より自然でなめらかな配光特性が得られるため、フェザリングを使った撮影にも有効です。
    対応スピードライトEL-1(ストロボ)
  • コンパクトバッテリーパック Canon

    コンパクトバッテリーパック

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
    質量(g)約230(電池別)対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
  • マクロライトアダプター Canon

    マクロライトアダプター

    Canon
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
    対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
  • マクロリングライト Canon

    マクロリングライト

    Canon
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    被写体全体に照射できる、リングタイプの接写用ストロボ
    仕様使用カメラ:E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ、ガイドナンバー:両側発光時:約14(ISO100・m)/片側発光時:約10.5(ISO100・m)質量(g)約455(ストロボ本体のみ、電池別)電源単3形アルカリ乾電池×4本(単3形ニッケル水素電池使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発光部:約129.6×112.1×25.3、制御部:約69.6×118.8×71.4
  • カラーフィルター Canon

    カラーフィルター

    Canon
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。
    対応機種スピードライト430EX III-RT
  • カラーフィルターセット Canon

    カラーフィルターセット

    Canon
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。
    対応機種スピードライト600EX II-RT
ストロボ/フラッシュ