絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(24)
  • NANLITE(14)
  • LPL(14)
  • Canon(13)
  • ZHIYUN(12)
  • エツミ(11)
  • オリンパス(6)
  • SONY(ソニー)(5)
  • エレコム(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SLIK(スリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き Kenko(ケンコートキナー)

    10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
    セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)質量(g)465(付属品含む)定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)定格電流(A)2.5取付用ねじ穴1/4インチネジ対応幅(mm)56~84のスマートフォン色温度3段階(3000K~6000K)アズワン品番64-9507-26寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35LED使用数(個)120光量調節(%)10段階
  • コンパクトに収納できるLEDリングライト Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトに収納できるLEDリングライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    伸長式のスタンドが一体になった、準備や収納がらくらくできるLEDリングライトです。大きな10インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現。屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。
    その他●LED灯数(L):128ED●対応機器:6.5インチまでのスマートフォンセット内容ライト本体(ライト、スタンド、ケース、スマートフォン取付アーム、リモコン付USBケーブル一体型)、取扱説明書、収納ポーチ質量(kg)1.1径(Φmm)ライト:外径267 (内径 197)定格電圧(V)DC 5 (USB TypeA)寸法(Φ×高さH)(mm)270×(収納時)70 / (伸長時)800 / (縮長時)510定格電流(A)2色温度(K)3200~5500
ストロボ/フラッシュ