絞り込み
ブランド
- ダイアモンドヘッド
- Santek(6)
- グリーンハウス(5)
- コダック(3)
- 恵安(KEIAN)(3)
- ブロードウォッチ(2)
- CABIN(2)
- ITPROTECH(1)
- AGFA(1)

7インチデジタルフォトフレーム
ダイアモンドヘッド¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS質量(g)約300電源DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Whディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3
『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- フォトプリンター
- フォトプリンタサプライ
- デジタルフォトフレーム