絞り込み
ブランド
- CABIN
- Santek(6)
- グリーンハウス(5)
- コダック(3)
- 恵安(KEIAN)(3)
- ブロードウォッチ(2)
- ダイアモンドヘッド(1)
- ITPROTECH(1)
- AGFA(1)
特価

Wi-Fiデジタルフォトフレーム
CABIN¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。用途デジタルフォトフレーム付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター仕様(技術適合番号)210-181463質量(g)502電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)本体寸法(mm)263×182インターフェース(USB)Type-A / Type-Cディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n容量(GB)(ストレージ)16
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
CABIN¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。適合【技術適合】210-181463電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)本体質量(g)495本体サイズ(mm)264×183ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px視野角全視野角対応対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)インターフェイスUSB-C,USB-AWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GB
『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- フォトプリンター
- フォトプリンタサプライ
- デジタルフォトフレーム