106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto

    クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
    用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
  • ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto

    ヴァイス ジョー クランプ

    Manfrotto
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
    用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
  • C-スタンド スライディング Jタイプ AVENGER

    C-スタンド スライディング Jタイプ

    AVENGER
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
  • mt フォト グレー カモ井加工紙

    mt フォト グレー

    カモ井加工紙
    1,198税込1,318
    1巻
    翌々日出荷
    【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
    グレー長さ(m)50
  • ハクバ スタジオボックス 30 ハクバ写真産業

    ハクバ スタジオボックス 30

    ハクバ写真産業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。
    付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約355(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約285×600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×300
  • ナノプラススタンド Manfrotto

    ナノプラススタンド

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
    用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
  • オートポール 100cm-170cm Manfrotto

    オートポール 100cm-170cm

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
    質量(kg)1.4高さ(cm)格納:100、全伸:170ポール径(Φmm)45および40
  • オートポール 黒 Manfrotto

    オートポール 黒

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ブラック
  • オートポール 210cm-370cm Manfrotto

    オートポール 210cm-370cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    質量(kg)2.1グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
  • エクステンションチューブ黒 150cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 150cm

    Manfrotto
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
  • エクスパン 3.5m メタルチェーン付 Manfrotto

    エクスパン 3.5m メタルチェーン付

    Manfrotto
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
    質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
  • アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
    質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
  • 背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto

    背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ

    Manfrotto
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
    セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
  • 防炎ダークカーテン King[カーテン]

    防炎ダークカーテン

    King[カーテン]
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    防炎加工でスタジオ、暗室、研究所、学校、集会所などの遮光用に最適。サブカーテン付きです。
    用途防炎ダークカーテン仕様防炎加工、消防法(消防法4-3 薄手規格)の燃焼試験に合格済、サブカーテン付遮光度100%材質(表面)難燃エットロン(クロ)A ポリエステル100%全光線透過率(%)0.0 (JIS-K-7105に準ずる。)裏面難燃ゴムをトッピング加工
  • テザーギア マウスデッキ Manfrotto

    テザーギア マウスデッキ

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築仕様赤外線マウス対応材質アルミ、ポリカーポネイト質量(kg)0.25幅(cm)32長さ(cm)25
  • テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ Manfrotto

    テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ

    Manfrotto
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント質量(kg)0.44幅(cm)6.5長さ(cm)9~26.5適合サイズ(inch)9~13タブレット
  • テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto

    テザーギア VESAアダプタープレート

    Manfrotto
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途大型のモニターやスクリーンなどを100mm×100mmVESA規格に対応させるためのアダプタープレート材質スチール質量(kg)1.31幅(cm)22.5耐荷重(kg)30長さ(cm)22.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)120×180、180×120、200×100、200×200
  • テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto

    テザーギア ラップトップデッキ

    Manfrotto
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途三脚やライトスタンドに取り付けてノートPCで作業を行うときに便利なワークステーションを構築できます質量(kg)2.36幅(cm)46長さ(cm)31取付部16mm(5/8)メス、3/8インチネジ、1/4インチネジ、アルカスイス互換プレートタイプ適合寸法(cm)(PC)最大46×31
  • テザーギア VESAモニターマウント Manfrotto

    テザーギア VESAモニターマウント

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途モニターをライトスタンドやアームなどに固定するためのマウント材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)0.7耐荷重(kg)30長さ(cm)18.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)75×75、100×100
  • ガッファーテープ Manfrotto

    ガッファーテープ

    Manfrotto
    3,298税込3,628
    1本(50m×1本)
    欠品中
    強い粘着力でクロマキーをしっかり固定しながら、剥がした後の粘着残りを最小限に抑えます。
    用途背景や床のクロマキーソリューションを固定し、継ぎ目を隠してシームレスなキーイングを実現グリーン質量(g)950長さ(m)50幅(cm)50
  • デジタルデータスタンド DS-7C LPL

    デジタルデータスタンド DS-7C

    LPL
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
    仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
  • デジタルデータスタンド DS-40CB LPL

    デジタルデータスタンド DS-40CB

    LPL
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。
    仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
  • 20インチ エクステンション グリップアーム AVENGER

    20インチ エクステンション グリップアーム

    AVENGER
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    パイプ長は51cm
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.35パイプサイズ51cm
  • スナップイン グリップヘッド Jタイプ AVENGER

    スナップイン グリップヘッド Jタイプ

    AVENGER
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
    用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmオス材質アルミ質量(kg)0.63ブラック
  • Avenger 16mm オス型アダプター AVENGER

    Avenger 16mm オス型アダプター

    AVENGER
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
    用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)材質亜鉛メッキスチール質量(kg)0.15シルバー
  • スティールベイビースタンド AVENGER

    スティールベイビースタンド

    AVENGER
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    材質スティール質量(kg)6.5シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
  • 40インチ エクステンション グリップアーム AVENGER

    40インチ エクステンション グリップアーム

    AVENGER
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    パイプ長は102cm
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.6シルバーパイプサイズ102cm
  • スベリング Cクランプ AVENGER

    スベリング Cクランプ

    AVENGER
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
    用途クランプは直径28~78mmに対応その他【接続部】28mmメス(16mmオス)質量(kg)1.6ブラック耐荷重(kg)75(10)パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
  • C-スタンド スライディング AVENGER

    C-スタンド スライディング

    AVENGER
    28,980税込31,878
    1本
    欠品中
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.5ブラック耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)328アタッチメント16mmオス
  • Avenger 変換アダプター AVENGER

    Avenger 変換アダプター

    AVENGER
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
    材質クロム鋼シルバーコネクタB17mm
  • ベイビースタンド Jタイプ AVENGER

    ベイビースタンド Jタイプ

    AVENGER
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    材質スティール質量(kg)2.5シルバー段数3耐荷重(kg)15最高高さ(cm)95.5最低高さ(cm)52アタッチメント16mmオス
  • C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520 AVENGER

    C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520

    AVENGER
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)8.4シルバー耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)300アタッチメント16mmオス
  • Avenger スーパークランプグリップヘッド AVENGER

    Avenger スーパークランプグリップヘッド

    AVENGER
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
    用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】スーパークランプ材質アルミ質量(kg)0.95ブラック
  • C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500 AVENGER

    C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500

    AVENGER
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
  • オートポール黒 150cm-270cm Manfrotto

    オートポール黒 150cm-270cm

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
  • 背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto

    背景紙取付 シングルフック(左右一対)

    Manfrotto
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
    用途マンフロットのスーパークランプ035用
  • Uフック (左右一対) Manfrotto

    Uフック (左右一対)

    Manfrotto
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
    用途マンフロットのスーパークランプ035用
  • 6.7kg カウンターウェイト Manfrotto

    6.7kg カウンターウェイト

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
    用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用質量(kg)6.7
  • オートポール 150cm-270cm Manfrotto

    オートポール 150cm-270cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270

撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります

簡易撮影スタジオ/ボックス