絞り込み
ブランド
  • FOTOPRO
  • エツミ(28)
  • SLIK(スリック)(22)
  • bitstrong(15)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • king(撮影・写真用品)(11)
  • サンワサプライ(8)
  • Manfrotto(8)
  • エスコ(7)
  • IFOOTAGE(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • JOBY(5)
  • オリンパス(2)
  • 台和(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • JJC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー FOTOPROiPad mini・ iPad対応タブレットホルダーFOTOPRO
2,898税込3,188
1台
当日出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。<対応機種>iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット(※幅または高さ17cm~24cm以内)
質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
カメラクーラー FOTOPROカメラクーラーFOTOPRO
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
カメラ縦横変換プレート FOTOPROカメラ縦横変換プレートFOTOPRO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
カメラクーラー FOTOPROカメラクーラーFOTOPRO
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
用途冷却質量(g)82消費電力(W)2本体寸法(mm)75×53×25入力DC 5V/2A騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上電源供給USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000回転速度ファン:1000(rpm)以上

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品