StarTech.com DVIケーブル, DVI-Dシングルリンク (オス) - DVI-Dシングルリンク (オス), 1mStarTech.com7日以内出荷
DVIDSMM1M DVI-Dシングルリンクケーブルは、2個のDVI (19ピン)オスコネクタを備えており、デスクトップ又はラップトップコンピュータとDVI-Dモニタ / プロジェクター間の信頼性の高い完全なデジタル接続を実現します。1 m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920 x 1200の解像度と最大4.95 Gbpsの転送速度をサポートし、DVI DDWG規格に完全に準拠しています。この高品質デジタルビデオケーブルは、最高の耐久性を実現できるように設計及び製造されており、StarTech.comの永久保証が付いています。最大1920 x 1200の解像度をサポート最大4.95 Gbpsの高速デジタル転送速度アルミマイラーホイル、編組シールド付きDVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応 DVI DDWG規格に準拠 耐久性のあるストレインレリーフ成形によりコネクタの損傷を防止 信頼性の担保 デスクトップ又はラップトップコンピュータをDVI-Dシングルリンクディスプレイ又はプロジェクターに接続
色外被:黒長さ(m)1材質(シース)PVCコネクタ(1・2)DVI-Dシングルリンク、オス/メス:オスシールドアルミホイル、編組RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)28