絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「受信バンド」から絞り込む

CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
AM/FM防滴防塵現場ラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。付属品取扱説明書仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
電池長持ちAM/FMホームラジオ
東芝(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
CDクロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。付属品取扱説明書質量(kg)約1.1電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
短波放送対応 AM/FMホームラジオ
東芝¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書仕様電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
クロックラジオ(ホワイトLED)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ホワイト
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品取扱説明書、保証書仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112質量(g)約610(電池含まず)出力(W)音声:最大5電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付防塵・防滴IP66等級端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付
aiwa(アイワ)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ。持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。伸縮式ロッドアンテナ用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)720電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック
クロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,498税込¥4,9481台欠品中オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ブラック
手回し充電ラジオ
東芝(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。 暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。 乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。 本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。 ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。 地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。用途災害備蓄品としても安心付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)色ホワイト質量(g)約247(乾電池含まず)電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))防塵防水性能IP54外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80充電端子USB端子(携帯電話)
語学学習用CDプレーヤー A-Bリピート・再生速度調整・レジューム対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHzインピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
AM/FMホームラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63質量(g)約520電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)
イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]
オーム電機(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル材質ABS、ガラス色ブラック質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45電池寿命充放電回数目安:約400回充電時間(時間)約6受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHzRoHS指令(10物質対応)対応
AUREX LEDライト付きホームラジオ
東芝¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×55(突起部含まず)スピーカーΦ8cm(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ最大出力(mW)実用/200×2
AUREX 防滴ホームラジオ
東芝¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷お風呂やキッチン、アウトドアでも。水はねが気になる場所でも使える防滴仕様のホームラジオです。暗がりでも操作しやすい蓄光選局窓を採用し、大きく見やすい表示と使いやすいダイヤルで普段使いに最適。スリープタイマーやめざまし機能を搭載しているので、就寝時の切り忘れの心配なくご利用いただけます。色ホワイト質量(g)約565(乾電池含まず)電源AC100V50/60Hzまたは単2乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×131×56(突起部含まず)スピーカーΦ7.7cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信時:約60最大出力(mW)実用/250タイマー機能スリープ、めざまし、キッチン・バスタイマー
FM クロックモノラルラジオRC10
amadana(アマダナ)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20
amadana(アマダナ)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。材質ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス寸法(mm)幅229×奥行125×高さ119質量(kg)1.2規格非接触充電:15W、Qi規格準拠入力DC9V3A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W周波数(MHz)FMラジオ:76-108バッテリー容量(mAh)2000リチウム電池ポートAUX、USB、TFカードBluetoothVer.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
AUREX LEDライト搭載ホームラジオ
東芝¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷シンプルなデザイン、暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓、LEDライト搭載など普段使いしながら災害時への備えができるホームラジオです。くるくる回せるアンテナで電波をキャッチしやすいのも嬉しいポイントです。LEDライトは長時間使用ができ、強弱の明るさ切換えが可能。買ってすぐに使える東芝製アルカリ乾電池付属です。付属品イヤホン、単3形IMPULSE乾電池×2、取扱説明書(保証書付き)その他電池持続時間(IMPULSE乾電池使用時)(時間):FM:約88、AM:約88、LED強:約150、弱600(内蔵スピーカー使用時)寸法(mm)120×68×33(突起部含まず)質量(g)122電源(V)DC3(単3乾電池×2)電池付属スピーカーサイズ(mm)Φ57(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ最大出力(mW)実用:180
大型モノラルラジカセ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。付属品ACコード、取扱説明書仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3
スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応
オーム電機¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ周波数特性20Hz~20kHzインピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ωスピーカー口径28mm×2出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応
オーム電機¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)出力Class2電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHzインピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック通信距離(m)見通し約最大10周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
AM/FMホームラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63質量(g)約680電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー800(mW)
モノラルラジカセ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター色レッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
CDラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。付属品取扱説明書、保証書、電源コード色ホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
AM/FMスピーカーラジオ
ELPA¥3,316税込¥3,6481個翌々日出荷テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約415(電池除く)電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時入力端子Φ3.5mmミニジャックスピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ


















![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)