絞り込み
冷房能力(kW)
- 2.8
- 1.8(1)
- 2.2(22)
- 2.5(20)
- 2.9(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(17)
- 3.8(1)
- 4(25)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5.6(21)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.3(13)
- 7.1(13)
- 8(6)
- 9(6)
- 冷房能力(kW)をもっと見る
電源(V)
- 単相100(19)
- 単相200(2)
暖房能力(kW)
- 3.6(20)
- 3.9(1)
能力
- その他(1)
ブランド
- 富士通ゼネラル(10)
- ダイキン工業(4)
- 三菱電機(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 日立(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(11)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「冷房能力(kW)」から絞り込む
2.2(22)
2.5(20)
2.8
3.6(17)
4(25)
5.6(21)
6.3(13)
7.1(13)
8(6)
9(6)
冷房能力(kW)をもっと見る

ルームエアコン
アイリスオーヤマ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
ルームエアコン(Eシリーズ)
ダイキン工業¥98,980税込¥108,8781セット翌々日出荷高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる色ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
住宅設備用エアコン AJシリーズ
日立(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria VHシリーズ
富士通ゼネラル¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria NHシリーズ
富士通ゼネラル¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル。新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献。コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria RHシリーズ
富士通ゼネラル¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria Wシリーズ
富士通ゼネラル¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria Lシリーズ
富士通ゼネラル¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン RXシリーズ 主に10畳用 冷暖房 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥209,800税込¥230,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S286ATRS-W(-C)適合室内機:F286ATRS-W(-C)、室外機:R286ARSその他最大高低差:12m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:550( 70~1,030 ),暖房:660( 75~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.8kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 101グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)2.8( 0.2~4.0 )暖房能力(kW)3.6( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.7期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)230、(暖房時期間合計)560、(期間合計(年間))790低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:8~12畳( 13~19 ),暖房:8~10畳( 13~16 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 10畳用 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S286ATAS-W-(C)適合室内機:F286ATAS-W-(-C)、室外機:R286AASその他最大高低差:16m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:550( 70~1,030 ),暖房:660( 75~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.8kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 101グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)2.8( 0.2~4.0 )暖房能力(kW)3.6( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.7期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)230、(暖房時期間合計)560、(期間合計(年間))790低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:8~12畳( 13~19 ),暖房:8~10畳( 13~16 )(畳数のめやす(m2))![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192877-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。質量(kg)室内機:9.5長さ(m)【配管】15(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】820(115~950冷房能力(kW)2.8(0.8~3.4)期間消費電力量(kWh)336適用畳数【冷房】8~12(13~19m2)![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット
三菱電機¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!色ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット
ダイキン工業¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。仕様【高低差】最大15m色ホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。色スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥249,800税込¥274,7801セット5日以内出荷Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 床置形エアコン
- ルームエアコン











![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782931-260520-02.jpg)







![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192877-260421-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994880-260209-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)