450件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
    仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
  • OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
  • 空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL

    空冷CPUクーラー AK400

    DEEPCOOL
    4,298税込4,728
    1台
    7日以内出荷
    LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
    寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー サイズ

    サイドフロー型CPUクーラー

    サイズ
    6,479税込7,127
    1個
    6日以内出荷
    6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
    付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)質量(g)1095(付属ファン含む)本体質量(g)1095(付属ファン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)保証期間ご購入日より1年間適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBARoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
  • M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス

    M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ

    アイネックス
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。
    材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 静音CPUクーラー

    アイネックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
  • マグネットファンフィルター アイネックス

    マグネットファンフィルター

    アイネックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
    付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PET寸法(mm)140用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン60mm 標準タイプ アイネックス

    ケースファン60mm 標準タイプ

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%ノイズレベル18.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)19.08期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • 完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ

    完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン

    サイズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
    付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)160電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.06最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)接続PWM4ピン回転数350±200~1200rpm±10%保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4~18.6ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.01~37.73MTTF(時間)12万
  • ファンガード アイネックス

    ファンガード

    アイネックス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
    材質スチールシルバー
  • M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所

    M.2 SSD用ヒートシンク

    長尾製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
    セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ サイズ

    120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ

    サイズ
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用し、120mm角4ピンPWM仕様のケースファン「KAZE FLEX II 120」KFS1225FD15-Pの簡易パッケージ版です。 初代KAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上しました。 最大回転数は1500rpm、CPUクーラー用やケースファンの増設用ファンとして幅広い用途として最適な回転数です。 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用したことによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)138電圧(V)駆動電圧:DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.16最大静圧(mmH2O)0.075~1.50接続PWM 4ピン機能リブ無し騒音レベル(dB(A))4~28.6ケーブル長(cm)30(延長ケーブルは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.90~67.62静圧(Pa)0.74~14.71ファン回転速度(min-1[r.p.m])300±200~1500±10%
  • SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    64,980税込71,478
    1台
    16日以内出荷
    ・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用
  • SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,298税込6,928
    1台
    12日以内出荷
    ・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された140mmラジエーター冷却ファン。・クローズドループ回転数フィードバック制御設計により、高回転時でも安定した RPM と均一なエアフローを実現。・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上。・高効率な三相六極モーター設計。・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減。・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
    仕様ベアリング形式:デュアルボールベアリング材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])800 ~ 2,500定格電圧(V)12定格電流(A)0.3型番メーカー:SST-FHL140最大静圧(mmH2O)7.66コネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル38.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量123.8 CFM
  • 140mmリバースファン ARCTIC

    140mmリバースファン

    ARCTIC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ARCTICブランドの高静圧ファンP14 Proシリーズのリバースファンです。 400~2650rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)140×140×厚さ30電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/400~2650ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分40cm+デイジーチェーン部80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmケースファン ARCTIC

    120mmケースファン

    ARCTIC
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
  • Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm
    寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
  • Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー。・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン。・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適。・ポンプカバーは任意の角度に回転可能。・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能。・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備。・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用。・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック。・3年保証
    仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】402×120×27品名LE360 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1554コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
  • 120mmリバースケースファン DARKFLASH

    120mmリバースケースファン

    DARKFLASH
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 140mmケースファン ARCTIC

    140mmケースファン

    ARCTIC
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品取付ネジ×4質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27ケーブル長(cm)40最大風量(m3/h)110CFM/186
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    適合ノイズ(最大):28dB(A)ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10%ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XXRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップフロー型CPUクーラー Thermalright

    トップフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
    適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山洋電気製 60mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 60mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
    付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
  • 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 40mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
    付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
  • be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106 be quiet!

    be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106

    be quiet!
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    ・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
    タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15
  • SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    ・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
    材質PBTブラック質量(g)70電圧(V)始動:6.5回転数(min-1[r.p.m])2000定格電力(W)1.8定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.15型番SST-FN80B最大静圧(mmH2O)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25コネクタ3ピンファンコネクタノイズレベル22.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量27.81CFM
  • SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
    材質PPE ファンブレード、PBT フレーム定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリングコネクタ4ピンPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    ・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
    材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
  • SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    ・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
    材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:216 (with fan & clip)定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.28型番SST-NT07-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:28.14CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
  • 120mmPWMケースファン CPS

    120mmPWMケースファン

    CPS
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
  • トップフロー型CPUクーラー JONSBO

    トップフロー型CPUクーラー

    JONSBO
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%
  • ヒートシンク Thermal Grizzly

    ヒートシンク

    Thermal Grizzly
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    最適化されたヒートシンク形状により優れた冷却性能を実現しました。 柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現した高性能サーマルパッドを採用し、SSDを上下から挟み込み効率よくヒートシンクに熱を伝えます。 2個のパーツを組合わせるだけの簡単な取付を実現しました。
    黒(黒アルマイト処理)内容ヒートシンク本体、底面固定金具、サーマルパッド(1mm厚/0.5mm厚 各1枚)、日本語取扱説明書パッド寸法(mm)サーマルパッド(上側):約20×65×1、(下側):約20×65×0.5熱伝導率(W/mk)8.0W/m・Kサイズ(mm)●約24×75×10 (M.2 SSD組込み時)●ヒートシンク本体:約21.5×75×4●底面固定金具:約24×75×10素材アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
    付属品ケースファン取付用ネジ × 4仕様リブ:無しブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    15,790税込17,369
    1個
    6日以内出荷
    従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
    仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
  • LGA1700用 CPUクーラーバックプレート アイネックス

    LGA1700用 CPUクーラーバックプレート

    アイネックス
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
    セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4材質バックプレート:SPCC製
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)106回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.18最大静圧(mmH2O)0.045~1.36接続PWM 4ピン最大静圧(Pa)0.44~13.34ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.16~48動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)2.58~27.8
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×26ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)動作電圧(V)DC12
  • PWM 4分岐HUB ARCTIC

    PWM 4分岐HUB

    ARCTIC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H)質量(g)50電圧(V)DC12出力10ポート×4ピンファンコネクタ入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ保証期間初期不良のみ入力電流(A)最大4.5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応
  • OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ

    アイネックス
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1600±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル26.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)69.53期待寿命(時間)60000(40℃)
冷却パーツ/ファン