450件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OMEGA TYPHOON  標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 標準タイプ

    アイネックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製ブラックタイプ140mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用ヒートシンクカバー 長尾製作所

    M.2 SSD用ヒートシンクカバー

    長尾製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
    セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン用電源3分岐ケーブル 長尾製作所

    ファン用電源3分岐ケーブル

    長尾製作所
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
    コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3ケーブル長(cm)各10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン用電源変換ロングケーブル 100cm 長尾製作所

    ファン用電源変換ロングケーブル 100cm

    長尾製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
    コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン用電源延長ケーブル 長尾製作所

    ファン用電源延長ケーブル

    長尾製作所
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。
    仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー

    電圧ブースター搭載USB変換ケーブル

    タイムリー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)
    適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    付属品取付用ネジ仕様(リブ)無しタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト

    ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト

    サーマルライト
    5,298税込5,828
    1式
    7日以内出荷
    「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。
  • ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト

    ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック

    サーマルライト
    3,898税込4,288
    1式
    7日以内出荷
    「TL-B12」は、最大風圧2.87mm H2O、最大風量69CFMという高い送風能力を備えた高性能PWMファンです。ベアリングにS-FDB(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B12」は、様々な技術を取り入れた画期的な製品です。風量69CFMを誇った本製品は、ケース内の空調を改善したいユーザーや、ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。製品特徴。・風量69CFM、静圧2.87mm H2Oの送風能力。・S-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用。・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH

    PCCOOLER
    15,980税込17,578
    1式
    7日以内出荷
    2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK PCCOOLER

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK

    PCCOOLER
    15,980税込17,578
    1式
    7日以内出荷
    2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
  • Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 タイムリー

    Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140

    タイムリー
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚140mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。 ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ、たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。 この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサイクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こ されるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【リブ】有り寸法(mm)140×140×厚さ30質量(g)275電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)5.91(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.45接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 18RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)129
  • Sudokoo(スドクウ)120mmケースファン MACH120 タイムリー

    Sudokoo(スドクウ)120mmケースファン MACH120

    タイムリー
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚120mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ。たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは 3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサ イクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。 ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こされるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【リブ】有り寸法(mm)120×120×厚さ30質量(g)230電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)7.31(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.5接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 15RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)108
  • GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー

    Geometric Future
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。
    制御ライティング制御:マザーボード同期ライティング効果保証期間2年適合ソケットIntel:LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700/1851、AMD:AM4/AM5コネクタアルミニウム製パゴダ型コネクタ材質(チューブ)ナイロンブレイデッドメッシュ・ラバーケーシングポンプサイズ(H)54mm×(W)71.5mm×(L)71.5mmチューブ長さ(mm)450グリースGF10 高熱伝導性ペースト対応ラジエタースクエア型、アルミニウム
  • SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    ・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4189 ソケット装備
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120

    LIAN LI
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)消費電力(W)5.6回転数(min-1[r.p.m])350~1900ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.7ノイズレベル最大26 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)66動作電圧(V)DC12&5
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~1950ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.28ノイズレベル最大31 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)56.89動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.67(8.04W)
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120

    LIAN LI
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.34ノイズレベル最大29.5 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)59.2動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.67(8.04W)
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース

    Geometric Future
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル36.4 dBA(max)最大風量(CFM)76最大風圧(mmH2O)2.3
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12

    Geometric Future
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル35.8 dBA(max)最大風量(CFM)84最大風圧(mmH2O)2.93
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)回転数(min-1[r.p.m])200~2300ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.66コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大34 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)83.4動作電圧(V)DC6~13.2消費電力(A)0.24(2.88W)
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120

    LIAN LI
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)回転数(min-1[r.p.m])200~2600ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)3.97コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大33 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)90.1動作電圧(V)DC6~13.2消費電力(A)0.34(4.08W)
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 リバース

    LIAN LI
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~2200ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.85コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大31 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)65.7動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.51(6.12W)
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120

    LIAN LI
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~2300ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)3.4コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大29.2 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)67動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.48(5.76W)
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.13ノイズレベル最大31 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)65動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120

    LIAN LI
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.5ノイズレベル最大29 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)66.5動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.38セット数ファン数:1ノイズレベル最大30.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)72.73動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120

    LIAN LI
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.52セット数ファン数:1ノイズレベル最大29.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)77.34動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
  • LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN TL LCD FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)消費電力(W)5.6回転数(min-1[r.p.m])350~1900ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.83ノイズレベル最大29 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)63.3動作電圧(V)DC12&5
  • シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS

    シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー

    CPS
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。360mmラジエーター。次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現。より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター。「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上。オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能。AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理。8ポートARGBファンハブ付属。鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供。CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。
    付属品リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27質量(kg)2.67回転数(min-1[r.p.m])500~3000(±10%)ベアリングBall Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing本体質量(kg)1.85 (ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])2600(±10%)最大静圧(mmH2O)5.7接続【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75Wディスプレイ6.67インチ解像度2400×1080保証期間3年間LED【ファン】ARGB適合ソケット【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×28mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420最大風量(CFM)83CFMパネル【スクリーンパネル】AMOLED標準ノイズ(dB)ポンプ:~15 / ファン:~33.1
  • ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」 ARCTIC

    ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」

    ARCTIC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター

    CPS
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウムブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)2.320 (付属ファン含む)ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】397×120×38、【ファン】120×120×25 / 3台ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットLGA3647(Narrow)/4677ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル AMDサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25 / 3台、【ラジエーター】397×120×38ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー CPS

    CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー

    CPS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6本のヒートパイプを搭載した全高118.5mmのミニデュアルタワー空冷クーラーです。 ファンはミッドシップマウントとなり、100mmファンがマウント。 全高118.5mm、シンプルで一体感のある外観と小型軽量ボディ。 あらゆる種類のコンパクトなシャーシへの取り付けに適しています。 小型PCおよびハードウェア向けに設計、メモリの高さとスロットに制限はなく、優れた互換性と信頼性を誇ります。 コーナーがARGBライティングが可能なエレガントで一貫性があるデザイン。 ファンクリップなしでファンを装着可能、トップカバーはツインタワー構造のヒートシンクの剛性を高め、変形のリスクを排除します。 水平設置でも垂直設置でも優れた冷却性能を発揮します。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 10cm角の独自設計高速ファンは、日本製デュアルボールベアリングを搭載し、優れた性能と長寿命を実現しています。 精巧に加工された銅ベースはリフロー溶接プロセスで溶接されており、CPU表面に密着し、より高速な熱伝導効果を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    付属品リテンションキット、グリス、図解入りマニュアル仕様【ARGB(カバー部)】5V 3PIN / 0.25A(最大)、【ファン回転数】1000~3000±10%RPM、【ノイズ(最大)】32.5dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)ファン:100×100×厚さ25ブラック質量(g)730(付属ファン含む)ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.92接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×94×118.5(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)54.2
  • CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー CPS

    CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820-DISPLAY-BK」です。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーに5インチアンチグレアスクリーンを搭載したモデル。 アンチグレアスクリーン 解像度1280×720、リフレッシュレート60Hz、24bitトゥルーカラー。 優れた統一性と全体的な調和で、クリーンで鮮明な視覚美学を提供。 CPSコントロールソフトウェアで画面内容をカスタマイズ - システム情報、個人化アニメーション、静的・動的壁紙、動画再生を自由に表示、豊富なDIYカスタマイズ機能で独自の画面効果を作成、システム情報をリアルタイムでモニタリング・表示し、動作状況を継続的に追跡する「リアルタイムシステムモニタリング」 対応フォーマット:MP4、GIF、PNGなど 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 サイドフォールディングを持つ大型ツインタワー、最大限の冷却効率を実現する流線型フィンスタック。 フロントファンの高さが調整可能であり、メモリとの干渉を回避。 各ヒートパイプがCPU表面に確実に接触し、強力な熱伝導能力を発揮。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 RZ820は、実際のコンピュータケースでの使用に最適化され、逆重力のヒートパイプを採用。性能低下の恐れがありますので、RZ820を寝かせた状態(水平設置)で使用しないでください。
    付属品リテンションキット、EX90グリス、2分岐ケーブル、L字ドライバー、図解入りマニュアル仕様【ファン回転数】400~15000±10%rpm、【ノイズ(最大)】15~27.1dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本 / 8mm径×4本寸法(mm)ファン:140×140×厚さ25(フロント)/150×120×厚さ30(ミドル)ブラック質量(g)1930(付属ファン含む)消費電力(W)2.16(フロント)/2.4(ミドル)ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.12接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×169(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XXRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.9
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
冷却パーツ/ファン