絞り込み
動作方式
- 充電式(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(4)
- エスコ(57)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- PRESSOL(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- KWK(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「動作方式」から絞り込む
充電式(1)

充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8色黒/緑電圧(V)DC18動作方式充電式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
充電式グリースガン
京セラインダストリアルツールズ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物