絞り込み
ブランド
  • KWK
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(77)
  • エスコ(65)
  • ヤマダコーポレーション(43)
  • シマテック(25)
  • ザーレン(15)
  • KTC(13)
  • PERMA(11)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • RS PRO(7)
  • SK11(5)
  • パルサールブ(5)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(2)
  • PRESSOL(2)
  • 正和(2)
  • サモア(2)
  • KHT(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルライン用分配弁 KWK

    シングルライン用分配弁

    KWK
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷
    シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
    吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
  • KU型分配弁用補助金具 KWK

    KU型分配弁用補助金具

    KWK
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
    材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
  • デュアルライン用分配弁 KWK

    デュアルライン用分配弁

    KWK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
  • カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWK

    カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ

    KWK
    33,980税込37,378
    1台
    21日以内出荷
    給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
    用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
  • カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWK

    カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ

    KWK
    32,980税込36,278
    1台
    21日以内出荷
    給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
    用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
  • カウンター付分配弁 KWK

    カウンター付分配弁

    KWK
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
    用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品