絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- エスコ(65)
- ヤマダコーポレーション(43)
- シマテック(25)
- ザーレン(15)
- KTC(13)
- PERMA(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- RS PRO(7)
- KWK(6)
- SK11(5)
- パルサールブ(5)
- 尾崎亀商店(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- THK(2)
- PRESSOL(2)
- 正和(2)
- サモア(2)
- KHT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO グリスニップルキット
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様キットの内容 1 x ボックスの内容: . H1 ストレート 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H2-45 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H3-90 1/8 インチ BSP ( x50 )危険物の類別非危険物
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981式(1本)当日出荷TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用ニップル(スイベル式)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷360°スイベル式。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL危険物の類別非危険物
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ
エスコ¥137,900税込¥151,6901台翌日出荷機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm
シマテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースチャージガン用ホース
エスコ¥28,100税込¥30,9101本翌日出荷かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースチャージガン用ホース
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
ホースVO-50/3m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースSKR・EPL/1.5m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
エルボー45° オプションパーツ
ザーレン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
注入プラグ用インジェクションノズル
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷ワンタッチ式仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷スライド式スリーブ付仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)危険物の類別非危険物
1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)
エスコ¥60,000税込¥66,0001個翌日出荷流量調整付 レバー操作で吐出量をコントロールできます。 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。全長(mm)582使用電池単4電池×2本(付属)危険物の類別非危険物






















![[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077155-230518-02.jpg)


















![[EA991CE-11用] プレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64678268-210507-02.jpg)