絞り込み
ブランド
- シマテック
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- エスコ(66)
- ヤマダコーポレーション(43)
- ザーレン(15)
- KTC(12)
- PERMA(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- RS PRO(7)
- KWK(6)
- SK11(5)
- パルサールブ(5)
- サモア(3)
- 尾崎亀商店(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- THK(2)
- PRESSOL(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

専用バッテリーパック
シマテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
シマテック(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 90°エルボー
シマテック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm
シマテック¥7,898税込¥8,6881個当日出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm
シマテック¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスコネクト
シマテック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
シマルーベ用 ホース Φ 8/6
シマテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm
シマテック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 45°エルボー
シマテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm
シマテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応