絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- エスコ(66)
- シマテック(25)
- ザーレン(15)
- KTC(12)
- PERMA(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- RS PRO(7)
- KWK(6)
- SK11(5)
- パルサールブ(5)
- サモア(3)
- 尾崎亀商店(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- THK(2)
- PRESSOL(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- ブランドをもっと見る

ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8全長(mm)355質量(g)240ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
チャックノズル
ヤマダコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CNP-2用チャックノズルです。適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥7,998税込¥8,7981本当日出荷SPK-1000Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥5,998税込¥6,5981本当日出荷SPK-500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ロックオンカプラー付のマイクロホースです。用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥9,998税込¥10,9981本当日出荷SPK-1500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用)
ヤマダコーポレーション¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー
ヤマダコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷E-400B2用のバッテリーです。トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
全自動フロンガス交換機
ヤマダコーポレーション¥979,800税込¥1,077,7801台翌々日出荷7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。用途R1234yf搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
全自動フロンガス交換機
ヤマダコーポレーション¥979,800税込¥1,077,7801台翌々日出荷7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。用途R134a搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
オイルポンプセットHV
ヤマダコーポレーション¥199,800税込¥219,7801式30日以内出荷ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:40~50危険物の類別非危険物
オイルポンプセットST
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801式30日以内出荷ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
ソルベントポンプ
ヤマダコーポレーション¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
グリースポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷から90日以内出荷車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
ホースVO-50/3m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースSKR・EPL/1.5m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
EG用急速充電器
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様単相AC100V、50/60Hz、入力容量105VA、出力電圧DC7.2~14.4V、出力電流DC2.6A、充電時間 約45分トラスコ品番811-7279材質スチール製危険物の類別非危険物