絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • JTC(9)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(2)
  • 正和(2)
  • KHT(2)
  • 日平機器(1)
  • KWK(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 広和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグノート パワーリューブ ザーレン

    マグノート パワーリューブ

    ザーレン
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    エア駆動式で連続グリース注油が可能です
    用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
  • キャリー ザーレン

    キャリー

    ザーレン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • ドラム用グリースポンプ ザーレン

    ドラム用グリースポンプ

    ザーレン
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
    用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
  • スーパーリューブ ザーレン

    スーパーリューブ

    ザーレン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険物の類別非危険物
  • P3C用増圧グリースガンB3 ザーレン

    P3C用増圧グリースガンB3

    ザーレン
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • トロリー ザーレン

    トロリー

    ザーレン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6554質量(kg)2.5直径(Φmm)300危険物の類別非危険物
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ミニリューブ(缶別売) ザーレン

    ミニリューブ(缶別売)

    ザーレン
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ビックリューブ(専用缶付) ザーレン

    ビックリューブ(専用缶付)

    ザーレン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
  • ボリュームポンプ(充填専用) ザーレン

    ボリュームポンプ(充填専用)

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
    用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
  • ペール缶用グリースポンプ ザーレン

    ペール缶用グリースポンプ

    ザーレン
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
    用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
  • P3-01ポンプアッセン ザーレン

    P3-01ポンプアッセン

    ザーレン
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
  • フィラーポンプ(充填専用) ザーレン

    フィラーポンプ(充填専用)

    ザーレン
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
    用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ