絞り込み
ブランド
- 日平機器
- ザーレン(12)
- ヤマダコーポレーション(9)
- JTC(7)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- KTC(1)
- ダイキン潤滑機設(1)

ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ
日平機器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品