絞り込み
ブランド
- ザーレン
- PERMA(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- パルサールブ(6)
- シマテック(5)
- エスコ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- TRUSCO(1)
- KWK(1)
- サモア(1)
特価

ペトロS (5段階流量調整付)
ザーレン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)
ザーレン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
M125cc用 汎用グリスパック(PL1)
ザーレン¥2,298税込¥2,5281台当日出荷パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り
ザーレン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
OL500オイル用 遠隔設置キット
ザーレン¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から翌々日出荷パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット
ザーレン¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)
ザーレン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
M 汎用グリス 60cc
ザーレン¥35,980税込¥39,5781台当日出荷任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品