絞り込み
ブランド
  • SiOnyx(サイオニクス)
  • Arashi Vision(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • Canon(3)
  • KANDAO(2)
  • NEXION(ネクシオン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • フィールドスリー(1)
  • CABIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム(光学/デジタル)から絞り込む
  • サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス)

    サイオニクス プロ

    SiOnyx(サイオニクス)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
    付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーンファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

パーソナルビデオカメラ
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
SiOnyx(サイオニクス)のパーソナルビデオカメラ 【通販モノタロウ】 ビデオカメラ/アクションカメラ