絞り込み
ブランド
- CABIN
- Arashi Vision(5)
- SONY(ソニー)(4)
- Canon(2)
- KANDAO(2)
- NEXION(ネクシオン)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- SiOnyx(サイオニクス)(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- フィールドスリー(1)
「ズーム(光学/デジタル)」から絞り込む

光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ
CABIN¥44,980税込¥49,4781個当日出荷最大5Kの高画質撮影が可能なデジタルビデオカメラです。 コンパクト・軽量設計ながら光学10倍ズームとタイムラプス、スローモーション(HD120fps)など多彩な撮影機能を搭載、高品質な動画を手軽に撮影できます。用途動画撮影出力HDMI:対応電源DC 5V/2A本体寸法(mm)124(L)×56(W)×67(H)本体質量(g)約305(バッテリー除く)マイクロホン外部:3.5mmミニプラグ インピーダンス0.2kΩ~2.2kΩバッテリーリチウムイオン電池NP-180液晶パネル3.0インチIPSタッチスクリーンズーム光学:10倍解像度写真設定:2M , 5M , 8M , 10M , 12M , 16M , 2M , 24M , 30M , 48M、動画設定:5K/24fps , 4K/30fps , WQHD/30fps , FHD/60fps , FHD/30fps , HD/120fps , HD/30fpsLEDランプ補助:あり焦点距離(mm)4.9~49 (35換算約40~400スピーカー内蔵:あり記録ファイル形式写真:JPG / 動画:MP4F値F1.8(4.9mm時)~F3.1(49mm時)手ブレ補正機能DIS電子式手振れ補正(写真撮影のみ有効)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600言語表示日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / トルコ語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / 中国語 / ポーランド語デジタルズーム4倍リモコン赤外線リモコン(6m以内)記録メディア対応:SDHC/SDXC(最大256GB)PC接続USB Type-C内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8型CMOSセンサー
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品