絞り込み
ブランド
- NEXION(ネクシオン)
- Arashi Vision(5)
- SONY(ソニー)(4)
- Canon(2)
- KANDAO(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- SiOnyx(サイオニクス)(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- フィールドスリー(1)
- CABIN(1)
特価
「ズーム(光学/デジタル)」から絞り込む

バーティカル4Kデジタルムービーカム
NEXION(ネクシオン)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PC色ダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
4Kデジタルムービーカム
NEXION(ネクシオン)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷4K動画撮影対応、光学10倍ズーム、Wi-Fi転送機能、3.0インチIPSタッチパネルを搭載したデジタルムービーカムです。高画質で美しく鮮明な映像を残そう!運動会や発表会などのイベントで威力発揮。光学10倍ズームで遠くからでも表情までしっかり捉えます。付属品充電池 BP-29M(2)、リモコン RM-9V7、HDMIケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、USBケーブル、レンズカバー、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書、保証書材質ABS+PC質量(g)電池含む480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×146×71連続使用時間4K動画撮影:約150分記録方式動画MP4/静止画JPEG(記録メディア:microSD 最大512GB(Class10以上))有効画素数829万画素インターフェースMini HDMI Type-C/USB 2.0 Type-C/マイク端子ズーム光学10倍(総合40倍/デジタル4倍)解像度静止画:8MHD 3840×2160/5M 2592×1944/2MHD 1920×1080(補間最大30M)、動画:UHD 3840×2160(30fps)/WQHD 2560×1440(30fps)/FHD 1920×1080(30・60fps)/HD 1280×720(30・120fps)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー液晶モニター3.0インチ IPS液晶タッチパネル焦点距離f=4.9~49mm(35mm換算33~330mm)Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品