絞り込み
ブランド

14.4V 98Wh Vマウントバッテリー
NANLITE¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷14.4V 98WhのVマウントリチウムイオンバッテリーです。軽量かつコンパクトなため、Forza 60B IIやForza 150Bなどの60-150WのLEDライトに最適です。また、ワイヤレス充電にも対応しているため、スマートフォンなどのガジェットの充電も可能です。バッテリー容量(Ah)6.8
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷乗り物や室内など、後ろに下がって撮影できない狭い場所での撮影に便利な超広角10mm~18mm(35mm判換算で16~29mm相当)のズームレンズ。旅行先のカフェやレストランで店内の雰囲気と一緒に記念写真を写したり、旅先のランドマークと自分を一緒に写せるセルフィー写真にも便利です。
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z
Canon¥509,800税込¥560,7801台8日以内出荷EOS R システムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かし、開放F値2.8通しでありながら、広角24mmから中望遠105mmまでを1本でカバーした大口径標準ズームレンズ。ズーム時の全長固定、アイリスリング搭載、パワーズームアダプター対応により、静止画だけでなく動画撮影に配慮した設計で幅広いジャンルで活躍。ポートレート撮影にて多用する焦点距離24mmから105mmまでをレンズ交換無しで連続的に撮影が可能。
ショットガンマイクロホン ECM-M1
SONY(ソニー)¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能。あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして。ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現。定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍。圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。高い機能性・操作性・信頼性を実現。4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く仕様モノラル/ステレオ形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約65(本体のみ)形式バックエレクトレットコンデンサー型使用温度(℃)0~+40周波数特性40Hz-20000Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く)モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
ウェイボ モバイル
JOBY¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷直感でセットアップ、どこにいてもクリーンな音声 ミラーレスカメラとスマートフォンに最適な軽量マイク 素早く簡単にセットアップ Rycote ショックマウントがクリアな音声のために揺れを吸収 スマートフォン用ケーブルとカメラ、カバー付属 セーフティロッキングディスク付きコールドシューマウント材質アルミ、ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリエステル質量(kg)0.07色Black/Red周波数(kHz)35~18感度-31寸法(cm)8.1×2.2×2.2
ウェイボ
JOBY¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷優れた品質のカメラ取付用ブイロギングマイク マイクが必要な屋外でのモバイルコンテンツクリエーターのためにデザイン コンパクトで携帯可能-スマートフォンとCSCにパーフェクトなサイズで ブイロギングレディ- スーパーカーディオイドパターンはブイロギングボイスにフォーカス 優れた衝撃吸収性- Rycote(R) Duo-Lyre(R) ショックマウント マルチデバイスサポート- カメラとモバイルケーブル ダイレクトコネクション- 20マウントで三脚にダイレクトに装着材質ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリウレタン質量(kg)0.04色Black/Red周波数(Hz)35~20k感度-38寸法(cm)9.3×7.5×7.1
ステレオマイクロホン
Canon¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。 電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。 カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。 その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。 指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
ディズニー モバイル・デジカメポーチ
king(撮影・写真用品)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ディズニーの人気キャラクターたちが描かれた、カジュアルでキュートな全9種のデジタルカメラ用ポーチです。内寸幅が38mmと往来の製品より大きくなった為、大型のコンパクトデジタルカメラにも対応可能です。全種類ストラップ付※デジカメの形状によっては収納できない場合がございます。ご確認ください。材質ポリエステル外寸(mm)約140×90×42内寸(mm)約130×85×38
カメラ用レザーストラップ
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷本革仕様で手持ちのカメラもグッとお洒落に変身。実用的なレザーストラップです。本革製スリムタイプのストラップ(2点吊り仕様)は、長さを約700~1400mmで調節ができ、首掛け、肩掛け、たすき掛けの3パターンに対応可能です。カラーは、シックなブラック・ブラウン・ライトブラウンの3色。幅(mm)16、(先紐:約8)全長(mm)1500材質(表面/裏面)本革(牛革)ストラップ長(mm)670
デジタルビデオカメラ用 ソフトケース
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷持ち運びに便利なソフトケース付属品ハンドストラップ本体質量(g)約85対応機種W585M、V480MS、V360MS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品