絞り込み
ブランド
- insta360(197)
- GoPro(79)
- DJI(61)
- Arashi Vision(39)
- エツミ(21)
- PGYTECH(12)
- JTT(8)
- Xacti(5)
- FeiyuTech(5)
- エレコム(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- KANDAO(2)
- サンワサプライ(1)
- SLIK(スリック)(1)
- FOTOPRO(1)
- 長輝ライトテック(1)
エコロジープロダクト

コールドシュー
Arashi Vision¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷Insta360 Xシリーズのカメラおよび自撮り棒用に設計。丈夫で耐久性のあるアルミニウム合金製。。X5で使用する場合、USB端子やバッテリー収納部を覆わないよう、コールドシューを逆さまに取り付けることを推奨します。注:本製品に自撮り棒は含まれません。
スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷軽量で携帯性に優れたツール。見えない自撮り棒として使用したり、内蔵三脚を使って地面に設置したりできます。。スローポッドを地面に当てると脚が自動的に展開し、素早く簡単に使用できます。落下させるだけで撮影できます。。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、クリエイティブなアングルを実現。頑丈な三脚付きで、屋外でも安定した撮影が可能。汎用1/4”ねじ穴を備えており、さらに1/4”-3プロング変換アダプターにより多様な取り付けが可能。スローポッド内蔵自撮り棒1本とミニリモコン1個が付属します。ミニリモコンで最大10メートル離れたところから録画を開始または停止
トリプル電動吸盤車載マウント
Arashi Vision¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷強力な吸盤で、ユニークな三人称視点のフォローショットや、ビデオゲームのようなダイナミックなアングルを実現。改良されたデザインにより、安定した吸着力と高い信頼性を実現。凹凸のある道や急なカーブでもしっかり固定されるよう厳密にテスト済み。トリプル吸盤構造は、強固な三角形の支持構造を形成し、オフロード走行にも最適な安定性を発揮。モジュール設計により、トリプル。デュアル。シングルのいずれの構成でも使用可能。撮影スタイルに合わせて柔軟に対応。Insta360 見えないアクション自撮り棒に対応
カードリーダー内蔵ケース
Arashi Vision¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷SDカードとmicroSDカードの同時使用に対応し、最大転送速度は312MB/秒(UHS-Iの最大読取速度は170MB/秒)。オールインワンのUSB Type-Cケーブルで、スマートフォン。パソコン。タブレット間のデータ転送に対応。映像を転送しながらリアルタイムで閲覧、共有、編集。Apple製デバイスに直接対応し、対応メモリーカードを使用することでProRes 4K60映像の転送にも対応。メモリーカードを最大6枚収納できるセキュアストレージ内蔵。対応ケースを使用すれば、MagSafe対応のiPhone 15以降のモデルにマグネットで取り付け可能。使用にはMagSafe対応のApple製品(iPhone 15以降)またはMagSafe対応ケースが必要。持ち運びに便利なストラップ対応ケーブルデザインで、簡単に収納。携帯可能
デュアル電動吸盤車載マウント
Arashi Vision¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷強力な吸盤で、ユニークな三人称視点のフォローショットや、ビデオゲームのようなダイナミックなアングルを実現。改良されたデザインにより、安定した吸着力と高い信頼性を実現。凹凸のある道や急なカーブでもしっかり固定されるよう厳密にテスト済み。トリプル吸盤構造は、強固な三角形の支持構造を形成し、オフロード走行にも最適な安定性を発揮。モジュール設計により、トリプル。デュアル。シングルのいずれの構成でも使用可能。撮影スタイルに合わせて柔軟に対応。Insta360 見えないアクション自撮り棒に対応
クロスボディバッグ
Arashi Vision¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷360度全景カメラと自撮り棒をまとめて収納できる便利なバッグ。両側から開けられる大型デュアルアクセスポケットを搭載。撥水生地がカメラを湿気や水滴から保護。鍵やスマートフォンなどを収納できる追加ポケット付き。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍。Insta360 85cm/114cm/見えない自撮り棒対応設計
スローポッド内蔵自撮り棒
Arashi Vision¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷軽量で携帯性に優れたツール。見えない自撮り棒として使用したり、内蔵三脚を使って地面に設置したりできます。スローポッドを地面に当てると脚が自動的に展開し、素早く簡単に使用できます。落下させるだけで撮影できます。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、クリエイティブなアングルを実現。頑丈な三脚付きで、屋外でも安定した撮影が可能。汎用1/4”ねじ穴を備えており、さらに1/4”-3プロング変換アダプターにより多様な取り付けが可能。Insta360ミニリモコン(別売り)と互換性があり、最大10メートル離れたところから録画を開始または停止
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 ホワイト
Arashi Vision¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷全てをひとつにした自撮り棒。自撮り棒として使うことも、内蔵三脚を広げて使うことも。小型。軽量で外出先でも安心して持ち出せる。ミニリモコン(別売)と互換性があり、簡単に録画を開始または停止が可能。様々なカメラやアクセサリーに使用できる、汎用3プロングアダプターと1/4インチ-2プロング変換アダプター
FOMO パワーネックマウント
Arashi Vision¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷首に装着して使える、ハンズフリーのパワーバンク一体型ネックマウント。第1人称視点の撮影を長時間サポート。内蔵の4900mAhバッテリーが撮影中もカメラを給電。Pre-Recordingモードで、決定的瞬間も逃しません。単体のネックマウントとして使えるほか、ヘルメット顎マウント 2.0、チェストストラップ、X5 POV チェストマウントと組み合わせて使用可能。長時間撮影でも快適に使える着脱式ネックガード付き
<X5>スキーキット
Arashi Vision¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷X5はInsta360のフラッグシップ360度カメラの最新モデル。8K 360度動画と強化された低照度性能により、一日中全方位撮影が楽しめます。スキー撮影に必要なものが一通り揃ったスキーキット。
<Insta360>三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット ホワイト
Arashi Vision¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷全てをひとつにした自撮り棒。自撮り棒として使うことも、内蔵三脚を広げて使うことも。小型。軽量で外出先でも安心して持ち出せる。ミニリモコンと互換性があり、簡単に録画を開始または停止が可能。様々なカメラやアクセサリーに使用できる、汎用3プロングアダプターと1/4インチ-2プロング変換アダプター。ミニリモコンが付属
<Insta360 X5>見えない潜水ケース Pro
Arashi Vision¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷完全に見えないデザインで、シームレスな360度の水中撮影が可能。50m防水。見えない自撮り棒で、不可能とも思える第三者視点映像を撮影。カスタム設計のプロ仕様のガラスで、水中撮影映像の鮮明さとディテールを向上。X5は見えない潜水ケースProを自動認識し、Dive Caseモードに切り替わり、すぐに撮影を始められます
<Insta360 X5>撮影グリップ ホワイト
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>撮影グリップ ブラック
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>マイクウインドシールド
Arashi Vision¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷軽量で耐久性に優れ、工具や接着剤、マジックテープを使わずにスナップで着。高品質の吸音シートは、クリアなオーディオピックアップを維持しながら風切り音を低減。X5専用設計。360°撮影時に完全に見えなくなります。注:X5マイクウインドシールドを使用する際は、タッチスクリーンを下にスワイプしてショートカット。メニューを開きます。次に、右に2回スワイプしてオーディオ設定にアクセスし、自動風切り音低減レベルを「強」に設定します。
<Insta360 X4 Air>ND64フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND32フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND16フィルター
Arashi Vision¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 GO Ultra>万能フレーム
Arashi Vision¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷完全密閉フレームで完璧な保護。クイックリリースマウントで、縦向きと横向きの切り替えがスムーズに。外部アクセサリーを取り付けられる汎用コールドシューを搭載。万能フレームを取り外すことなく、リリーススイッチでGO Ultraカメラをアクションポッドから簡単に取り出し
<Insta360 GO 3/GO 3S>粘着タブ
Arashi Vision¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷一瞬でどこにでも装着。強力な粘着ベースとロックタブがカメラをしっかり固定し 外れにくく安心。製品パッケージには粘着タブが10個含まれます。
<Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンターキット
Arashi Vision¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
<Insta360 GO 3S>マイクロレンズ
Arashi Vision¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。。簡易クリップと組み合わせれば、話題の「小さな巨人」視点での撮影も可能。お子様の目線から世界を覗くようなユニークな映像が撮影できます。。最高の結果を得るには、焦点距離を7cmに設定します。
<Insta360 Ace Pro>マイク風防カバー
Arashi Vision¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷高品質のアコースティック。スポンジが風切り音を低減し、オーディオをよりクリアに。ぴったりとフィットする専用設計。カメラの使用を妨げない
<Insta360 X3>見えない潜水ケース
Arashi Vision¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷360度撮影では、完全にケースが見えなくなります。シームレスな水中スティッチング。50mまで防水。鮮明な360度動画。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像が撮影できます。X3ファームウェアバージョンv1.0.80以上を使用してください。
<Insta360 GO Ultra>フレキシアングルマウント
Arashi Vision¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ハンズフリー操作で、自由な視角に対応。カメラを子供の帽子に取り付けると、遊んでいる際の可愛い小さな巨人ショットが撮れる。磁気ペンダントに取り付ければ、マウントやアングルの可能性がさらに広がる。195°の調整範囲により、完璧な撮影アングルを瞬時に見つけられる。汎用ブラケット設計でカメラをしっかり固定。横撮り・縦撮りもスムーズに切り替え
Ace USBカバー
insta360¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷Insta360 Ace のUSBポートをほこり・湿気・衝撃から守る交換用プロテクターです。カメラ本体の端子部は露出していると故障リスクが高まるため、USBカバーは日常利用でも非常に重要なアクセサリーです。純正設計のため、Ace本体にぴったりフィットし、カバーを外す・装着する操作もスムーズ。防塵・防湿性が向上し、屋外撮影やアクション撮影でも安心して持ち出せます。対応製品Ace
FOMO パワーネックマウント
insta360¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。セット内容FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ対応製品X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace材質編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材寸法(mm)伸長時長さ:560質量(g)183
X5 NDフィルター ND-128
insta360¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷X5 NDフィルターは、強い光を抑えて反射をカットし、映画のようなモーションブラーや長時間露光を可能にするアクセサリーです。ND16/ND32/ND64/ND128 の4種類があり、日中の直射日光から夜景まで、シーンに合わせて最適な明るさをコントロールできます。X5本体がNDフィルターを自動認識し、正確な色再現とシームレスな後処理を行ってくれるため、ユーザーは撮影に集中できます。フィルターは強化ガラス製(硬度10H)で傷や摩耗に強く、クリップオン方式で簡単に着脱可能。自然なモーションブラーや車の光跡など、表現の幅を大きく広げてくれます。X5は絞り調整ができないため、NDフィルターは露出とシャッタースピードの自由度を上げる必須アイテムです。セット内容ND128フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X5材質ガラス、プラスチック、金属寸法(mm)35.7×35.7×11.65質量(g)3.88
GO 3S 角度調整インサート
insta360¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷GO 3Sの磁気ペンダント専用に設計された15°角度調整アクセサリーで、胸元に装着して撮影する際に最適なアングルを簡単に作り出せるアイテムです。磁気ペンダントに挟むだけでわずかに上方向へ角度がつき、歩行時やアクティビティ中でも被写体を捉えやすくなります。対応製品GO 3S
X5 NDフィルター ND-32
insta360¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷X5 NDフィルターは、強い光を抑えて反射をカットし、映画のようなモーションブラーや長時間露光を可能にするアクセサリーです。ND16/ND32/ND64/ND128 の4種類があり、日中の直射日光から夜景まで、シーンに合わせて最適な明るさをコントロールできます。X5本体がNDフィルターを自動認識し、正確な色再現とシームレスな後処理を行ってくれるため、ユーザーは撮影に集中できます。フィルターは強化ガラス製(硬度10H)で傷や摩耗に強く、クリップオン方式で簡単に着脱可能。自然なモーションブラーや車の光跡など、表現の幅を大きく広げてくれます。X5は絞り調整ができないため、NDフィルターは露出とシャッタースピードの自由度を上げる必須アイテムです。セット内容ND32フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X5材質ガラス、プラスチック、金属寸法(mm)35.7×35.7×11.65質量(g)3.88
GO Ultra クイックリリースマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷GO Ultraの撮影効率を大幅に高める便利なアクセサリーです。単体カメラとアクションポッドの両方に対応し、デュアルマグネット+バックルロック構造で激しい動きでもカメラをしっかり固定します。ワンタッチで素早く脱着できるクイックリリース設計、角度調整が容易なティルト式2プロングアダプターにより、自撮りも自在で瞬時に撮影スタイルを切り替えることができます。サイズは62×36×31mm、重量は22gと軽量で持ち運びもスマートです。セット内容クイックリリースマウント、1/4インチ用3-プロング変換アダプタ、2プロング用3-プロング変換アダプター、つまみねじ(長)、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質メタル、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)62×36×31色ホワイト質量(g)22
コールドシュー(X5/X4 Air/X4/X3/ONE X2用)
insta360¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷X5/X4 Air/X4/X3/X2などのInsta360 Xシリーズを、より拡張性の高い撮影システムへ変える軽量アルミ製のアクセサリー拡張ブラケットです。カメラと自撮り棒の間に”挟む”だけで、マイクやライトを装着できるコールドシューを追加できるのが最大の特徴です。アルミ合金製でわずか数十グラムと軽量ながら、耐久性が高く、サイドマウントを使って外部マイク・LEDライトをスッキリ配置できます。対応製品X5、X4 Air、X4、X3、ONE X2
カードリーダー内蔵ケース
insta360¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow材質プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック寸法(mm)60.3×62.9×20質量(g)55±2
Ace Pro 2 シネマティックレンズ
insta360¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷Ace Pro 2で”映画のような雰囲気”を生み出すために設計されたシネマティック表現専用の交換レンズです。作品制作で用いられる2.35:1 のシネスコアスペクト比で撮影でき、映像全体を一気にフィルムルックへと引き上げてくれます。セット内容シネマティックレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)47×45×19質量(g)33.7
ボタンステッカーセット
insta360¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷Insta360 X5の操作性を向上させつつ、カメラやアクセサリーを自分好みにカスタムできる実用性とデザイン性を兼ね備えたステッカーセットです。セット内容はボタンステッカー4枚+装飾ステッカー1枚で構成されています。最大の特徴は、立体的に盛り上がったボタンステッカー。厚手のグローブを着けていても、ボタン位置を素早く触覚で判断でき、冬場の撮影やアクションスポーツ中の操作性が大幅に向上します。セット内容ボタンステッカーシート×4、装飾用ステッカーシート対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、X3、Ace Pro 2、Ace Pro、Ace、GO 3S、GO 3寸法(mm)100×100(1シート)
Ace Pro 2 写真用紙カートリッジ
insta360¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Ace Pro 2専用ポケットプリンター向けの交換用フォトペーパー+カラ―リボンのセットです。プリンターの高画質出力性能を最大限に引き出すために設計され、鮮やかな色再現(1,670万色)と300DPIの高精細プリントに対応しています。Ace Pro 2限定の特製ウォーターマーク入りで、チェキ風とはまた違う”オリジナル感”のある仕上がりが楽しめます。セット内容カラーリボン×2、写真用紙×20対応製品Ace Pro 2材質白ボール紙、段ボール(コルゲートファイバーボード)質量(g)88用紙寸法(mm)82×53
Ace Pro 2 ポケットプリンター
insta360¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Ace Pro 2で撮ったお気に入りの瞬間をその場で印刷できる小型Bluetoothプリンターです。撮影後すぐにプリントできるため、旅先やイベント、アウトドアでの思い出を”その瞬間のまま形に残す”ことができます。印刷には専用のウォーターマーク付きフォトペーパー(10枚入り)を使用し、Ace Pro 2ならではの特別感のある1枚が仕上がります。プリンターはBluetoothでカメラと直接接続。カメラのギャラリーから写真を選ぶだけで印刷でき、操作は非常に簡単です。セット内容ポケットプリンター、アダプター、写真用紙カートリッジ(カラーリボン、写真用紙×10)、収納バッグ、USB-C充電ケーブル対応製品Ace Pro 2材質ポリカーボネート(PC)、アルミニウム合金、ステンレス銅、プラスチック、磁石寸法(mm)プリンター:125×84×36.7、アダプター:53×36×15.8質量(g)プリンター:288.8、アダプター:39.8
Ace Pro 2 クローズアップレンズ
insta360¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷被写体にぐっと寄って撮影したいシーンで威力を発揮する、本格マクロ撮影用のアクセサリーです。10~75cmの範囲で焦点距離を調整でき、花・昆虫・アクセサリー・料理・プロダクト撮影など、肉眼では見逃しがちな質感や細部を美しく描写できます。使い方はシンプルで、Ace Pro 2本体のレンズガードを外し、付属のレンチで取り外した後、本レンズを取り付けるだけ。フォーカスリングを回すことで被写体との距離に合わせてピントを微調整できます。セット内容クローズアップレンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)45×45×16.1質量(g)40.9
フリーフレーム自撮り棒
insta360¥13,980税込¥15,3781個欠品中Xシリーズ、とくにX5の撮影体験を大きく拡張する”スマートコントロール付き自撮り棒”です。ジョイスティック操作で録画・フレーミング・被写体トラッキングをカメラに触れずに行えるので、撮影の流れを止めずにクリエイティブな構図調整ができます。付属の縦横マウントにより、横長・縦長フォーマットを数秒で切り替えられ、リールやストーリー向け動画もワンタッチ対応。自撮り棒は最大33cm伸ばせて角度調整も自由自在、広角ショットや三人称視点のダイナミックな映像が簡単に撮れます。底部には内蔵三脚も搭載し、ハンズフリー撮影にも対応するため、Vlog、旅動画、スポーツ撮影まで幅広いシーンで活躍します。セット内容フリーフレーム自撮り棒、縦横マウント対応製品X5材質プラスチック、アルミニウム合金、ステンレススチール寸法(mm)フリーフレーム自撮り棒:37×50×161、縦横マウント:80.5×50×24質量(g)フリーフレーム自撮り棒:170、縦横マウント:30バッテリー容量(mAh)620連続動作時間連統:20時間
Ace Pro 2 スターフィルター
insta360¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷夜景や光源の多いシーンを”映画のようなキラキラした光”へ変換できる、スターエフェクト専用フィルターです。通常の撮影では難しい光の拡散効果を、編集なしで手軽に再現でき、花火・イルミネーション・夜の街灯・車のライトなどをドラマチックに演出します。フィルターはアルミ合金フレーム+光学ガラスで構成され、軽量(7.3g)かつコンパクトな40×40×6mmという扱いやすいサイズ。付属の収納ケースとレンズクロスで安全に持ち運べ、必要な時にすぐ装着できます。セット内容スターフィルター、収納ケース、レンズクロス対応製品Ace Pro 2材質アルミニウム合金、ガラス寸法(mm)40×40×6質量(g)7.3
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品