絞り込み
ブランド
- GoPro
- insta360(197)
- DJI(61)
- Arashi Vision(31)
- エツミ(21)
- PGYTECH(12)
- JTT(8)
- Xacti(5)
- FeiyuTech(5)
- エレコム(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- KANDAO(2)
- サンワサプライ(1)
- SLIK(スリック)(1)
- FOTOPRO(1)
- 長輝ライトテック(1)

GoPro デュアルバッテリーチャージャー+Enduroバッテリー2個セット
GoPro¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリーを2個同時に充電できるデュアルチャージャーと、Enduroバッテリー2個のセット適合機種HERO91011セット内容Enduroリチャージャブルバッテリー2個、デュアルバッテリーチャージャー、USB-Cケーブル幅(mm)40高さ(mm)45質量(g)140奥行(mm)35
デュアルバッテリーチャージャーHERO13
GoPro¥12,980税込¥14,2781個当日出荷効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
ジョーズフレックスクランプマウント
GoPro¥7,998税込¥8,7981個当日出荷クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能トラスコ品番764-0722適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック質量(g)200対応機種全てのGoPro カメラ
ヘッドストラップ2.0
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。トラスコ品番564-1808幅(mm)100色ー高さ(mm)145品名ヘッドストラップ2.0奥行(mm)48
ショーティー
GoPro(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
ヘルメットフロント+サイドマウント
GoPro(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。トラスコ品番207-2267適合機種HEROの全カメラセット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ質量(g)45
スイベルクリップ(マグネット付き)
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能トラスコ品番207-2277適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー質量(g)146
コンタクトドアキット
GoPro¥12,980税込¥14,2781個当日出荷マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
三脚アダプター
GoPro¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一般的な1/4-20マウント用ネジ付きの三脚、一脚、カメラアクセサリーにGoProを装着できるアダプターのセット。フィンガーアダプターでGoProを三脚に直接マウントできるほか、ボールジョイントアダプターを使用すれば、三脚に装着したカメラの傾きや回転を自由に調節して多彩なアングルを追求できます。幅(mm)35質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)35
MAXエンデューロバッテリー
GoPro¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷低温環境下で高パフォーマンス。MAXに有効。1600mAhリチウムイオン幅(mm)27質量(kg)0.03高さ(mm)51奥行(mm)11
2.7mカーボンファイバー製延長ポール
GoPro¥18,980税込¥20,8781個当日出荷軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
ロールバーマウント(Ver.2.0)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個欠品中GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。トラスコ品番836-6433質量(g)222対応機種全てのGoPro カメラ取付径(Φmm)35~63.5mm
エンデューロバッテリー2個セット(HERO13)
GoPro¥7,998税込¥8,7981個欠品中1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
1.2m延長ポール
GoPro¥6,198税込¥6,8181個当日出荷360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
ライトモジュラー
GoPro¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。トラスコ品番207-2274適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウントセット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル質量(g)150光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
フレキシブルグリップマウント
GoPro¥6,798税込¥7,4781個当日出荷あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント。不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
パススルードアHERO9/10/11/12
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブルセット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
サクションカップマウント
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
三脚+ボールヘッド
GoPro¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。幅(mm)30質量(kg)0.15高さ(mm)100奥行(mm)30
エンデューロバッテリー HERO13
GoPro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
ウルトラワイドレンズモジュラー
GoPro¥16,980税込¥18,6781個当日出荷HyperSmoothビデオブレ補正と360度水平ロックで最高4K60の撮影が可能。 。最高177度の超広角デジタルレンズオプションで、多様なアスペクト比に対応。新しい1:1のアスペクト比を利用すれば、撮影後の編集がさらに柔軟に。1080p120のビデオを撮影して、4倍スローモーションが可能。セット内容超広角レンズモジュラー、保護キャップ、レンズクロス幅(mm)35質量(kg)0.025高さ(mm)35奥行(mm)12
アドベンチャーキット
GoPro¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース幅(mm)64高さ(mm)130質量(g)300奥行(mm)195
グースネック
GoPro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。 サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。 複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。トラスコ品番788-4575材質本体(プラスチック)質量(g)140対応機種全てのGoPro カメラ
デュアルバッテリーチャージャーMAX2
GoPro¥11,980税込¥13,1781個当日出荷MAX2用デュアルバッテリーチャージャー。エンデューロバッテリー2個付き幅(mm)40質量(kg)0.075高さ(mm)75奥行(mm)45
マグネットラッチマウント
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。セット内容マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー幅(mm)45質量(kg)0.015高さ(mm)25奥行(mm)17
HBシリーズレンズコレクション
GoPro¥54,980税込¥60,4781個当日出荷HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12
GoPro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドア破損時や紛失時の交換用。ツール不要で簡単に交換可能幅(mm)18高さ(mm)50質量(g)5奥行(mm)8
延長ポール& リモートシャッター
GoPro¥12,980税込¥14,2781個当日出荷122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様。シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能。すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポール。ポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属。防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)。安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップ。ポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ幅(mm)45高さ(mm)250質量(g)330奥行(mm)45
ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)
GoPro¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して、ハンドルヘルド撮影を楽しめます。トラスコ品番836-6434質量(g)200対応機種HEROの全カメラ取付径(Φmm)9~35mm
マクロレンズモジュラー
GoPro¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。レンズのリングを回してピントを調整。カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)40奥行(mm)15
ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル
GoPro¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ロック式1/4-20マウントバックルは、振動の多いアクティビティの撮影に必須のアイテムです。カムロック機構とインターロック歯がカメラをしっかりと固定し、サーフィンやマウンテンバイクなどの移動時に滑り落ちるのを防ぎます。調整可能な1/4-20マウントは、対応するGoProマウントやアクセサリーと組み合わせてカスタムギアセットアップを構築し、カメラを最適な角度に調整することで、360度ポールショットなど、思い通りのショットを撮影できます。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
Fluid Pro AI Gimbal
GoPro¥29,980税込¥32,9781個欠品中スマートフォンとGoPro用のマウントが付属。400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応。バッテリー駆動時間は最大18時間。AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス。3軸手ブレ補正機能採用幅(mm)100質量(kg)0.3高さ(mm)250奥行(mm)80
プロテクティブスリーブ forHERO
GoPro¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた衝撃吸収性で落下時もカメラをしっかりと保護。カメラのコンパクトさを犠牲にしない、スリムかつ軽量なデザイン。ボタン、タッチスクリーン、LED、マウントフィンガー、USBポートをふさがない設計。幅(mm)70質量(kg)0.015高さ(mm)55奥行(mm)40
交換用保護レンズ (HERO13 Black用)
GoPro¥2,898税込¥3,1881個当日出荷HERO13 Blackに付属するガラス製保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。レンズの自動検出、カメラ特有のキーイング機能にも対応。平面レンズにより、水中でも歪みのない高画質で撮影できます。取り付けもツール不要で簡単です。
3-wayVer2.0
GoPro¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cmセット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
NDフィルター 4パック(MISSION 1 Pro + MISSION 1)
GoPro¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MISSION1PRO、MISSION1で使える高品質NDフィルター4枚パック。シネマティックなモーションブラーを加えます。フィルターを装着するとカメラが検出し、自動モーションブラービデオモードへ切り替わます。手軽にモーションブラー効果を最大限に引き出せます。上級ユーザーなら、照明条件に合わせてシャッター速度や露出を手動で細かく設定可能。高品質な光学ガラスを採用したフィルターは傷に強く、カメラ装着時には防水性も発揮します。
エンデューロバッテリー2 (Mission1シリーズ用バッテリー) HERO13互換性あり
GoPro¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷2150mAh急速充電バッテリー。長時間撮影が可能。従来のGoProバッテリーを上回る高速充電が可能。HERO13 Blackでも使用でき、様々な状況や温度環境でより長時間の撮影が可能。-20℃の低温環境にも対応幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)32奥行(mm)13
延長ポール用スキーポールマウント
GoPro¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷延長ポール用スキーポールマウントを使えば、GoPro1mカーボンファイバー延長ポール(別売)をスキーポールに直接取り付けることができます。延長ポールを持たなくても、ゲレンデで目に見えない360度ポールショットを撮影できます。耐久性に優れた軽量アルミニウム製で、ゴム製の締め付けノブが付いているので、手袋をはめたままでも延長ポールの着脱が可能です。工具なしで取り付け可能で、スキーポールにぴったりとフィットするスペーサーが5個付属しています。幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)70奥行(mm)50
カーボンファイバー延長ポールセット
GoPro¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷3本の丈夫で軽量なカーボンファイバー製延長ロッドのセット。既存のマウントを改造し、素晴らしい360度ポールショットを撮影できます。長さの異なるロッドを組み合わせて、1/4-20インチマウントに取り付けることで、360度映像からポールをつなぎ合わせるのに必要な最小距離を超えて延長できます。延長棒を交換できるカメラプラットフォームと、録画中にカメラを固定するためのゴム製ベースが付属しています。幅(mm)25質量(kg)0.1高さ(mm)320奥行(mm)25
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品