16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿サイズから絞り込む
<CZUR>ブックスキャナー(A3 2400万画素 書画カメラ機能) CZUR<CZUR>ブックスキャナー(A3 2400万画素 書画カメラ機能)CZUR
39,980税込43,978
1個
欠品中
電源ケーブルは不要、USBケーブルを1本PCに接続するだけで使用可能です。本体も高さ約34cm、重量も1kgと小型軽量。A3ブックスキャナ機能以外に、書画カメラ機能も搭載しており映像・音声の送信も可能なので、リモート会議などにとても便利です。高級機と同等高画質の2400万画素。
原稿サイズA3
ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZURブックスキャナー ET MAX A3対応CZUR
135,500税込149,050
1台
7日以内出荷
38MP・410dpi の高精細スキャンを1秒で実行できる、シリーズ最高峰の非破壊型オーバーヘッドスキャナーです。書籍や雑誌、資料、写真、名刺、コレクション類まで幅広く対応し、A3(両面結合でA2)サイズまで鮮明にデータ化できます。独自のレーザー湾曲補正により見開き書籍の歪みを自動補正し、裁断不要で原本を傷つけずに電子化できる点が大きな魅力です。付属の指サックを利用しても指を自動除去し、ページめくり動作を自動検知して連続スキャンも可能。さらに、フットペダルやハンドボタン操作によって両手を使った作業もスムーズに進められます。また、HDMI出力で外部モニターに映せるため、書画カメラとして授業・研修・プレゼンにも活用可能。OCRは180言語以上に対応し、PDF・Word・Excelなど多様な形式へ変換できます。書籍電子化(自炊)を行う個人、研究者、教育機関、士業事務所、企業の文書管理部門、プレゼンや遠隔授業を行う講師など。「大量の資料を高速・正確にデジタル化したい」「原本を傷つけずにアーカイブしたい」というユーザーに最適な一台です。
仕様(ファイル形式)文書:DOCS / XLSX / PDF、画像:JPG / BMP / PNG / TXT / TIFF、OCR対応言語数:180+厚さ(mm)対応する本:A3:35、A4:50スピードタイプスキャン:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)本体寸法(mm)375(長さ)×220(幅)×390(高さ)センサー3800万画素CMOS対応HDMI:対応解像度7168×5376動作環境ソフトウェア: OS:Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上) Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacサイズ(mm)読取:A3(420×297、両面結合でA2(420×594
GMW701 ScanSnap SV600 RICOH(リコー)GMW701 ScanSnap SV600RICOH(リコー)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
センサーカラーCCD原稿サイズA3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横、カスタムサイズ(最大:432×300mm/最小:25.4×25.4mm)※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mm
標準デジタルスキャナ TTL RS232C Zebra Technologies標準デジタルスキャナ TTL RS232CZebra Technologies
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ハンズフリー固定式スキャナー RS232C I/F。
BLUEAIR ETICKET 定置式二次元コードリーダ USB専用モデル ウェルコムデザインBLUEAIR ETICKET 定置式二次元コードリーダ USB専用モデルウェルコムデザイン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式二次元コードリーダ。USB専用。WELCOMアプリライセンス付。
BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル ウェルコムデザインBLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデルウェルコムデザイン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ ウェルコムデザインBLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダウェルコムデザイン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ドキュメントスキャナー 「命名くん」1年間ライセンス添付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
領収書を簡単にデジタル化できる電子帳簿保存法対策に最適なパソコン用ドキュメントスキャナー。標準添付しているアプリケーションを利用する事で、最大A3サイズの範囲内に置かれた複数枚の領収書であってもまとめて撮影できるので、煩わしい書類の読み取り作業から開放しDX化の時間を大幅に短縮します。撮影した書類は複数のファイル形式(PDF、JPEG、等)でデータとして簡単に保存いただけます。アイ・オー・データ機器「命名くん」の1年間ライセンスが標準添付されており、電子帳簿保存法における検索要件を満たす形でリネームし保存、大切な情報を手軽に管理できます。
7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属 honeywell7990G-2USBX/USB/黒/定置式/2D、CMOS/ケーブル付属honeywell
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
置き型バーコードリーダー。olaris(ソラリス)XP 7990gは、HoneywellのXPシリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。 片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。 以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。
超小型固定式エリアイメージャ USB ウェルコムデザイン超小型固定式エリアイメージャ USBウェルコムデザイン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
組み込みに最適 超小型エリアイメージャ。
<CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵) CZUR<CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵)CZUR
69,980税込76,978
1個
当日出荷
Aura上位モデル。高解像度センサー・高精度レーザースキャン機能搭載。高画質ソニー製センサー・液晶モニター・LEDスタンド機能搭載で家庭からオフィスまで幅広い使用方法が可能。2秒スキャン。
原稿サイズA3
Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ黒 RS232 7680GSR-2 honeywellGenesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ黒 RS232 7680GSR-2honeywell
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
プレゼンテーションエリアイメージャ黒 RS232 ウェルコムデザインプレゼンテーションエリアイメージャ黒 RS232ウェルコムデザイン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
お手軽に導入できる低コスト2次元コードリーダ、漢字など日本語がエンコードされたQRコードにも対応。
プレゼンテーションエリアイメージャ黒 USB ウェルコムデザインプレゼンテーションエリアイメージャ黒 USBウェルコムデザイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
お手軽に導入できる低コスト2次元コードリーダ、漢字など日本語がエンコードされたQRコードにも対応。
Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 RS232 7680GSR-5 honeywellGenesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 RS232 7680GSR-5honeywell
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 USB 7680GSR-5 honeywellGenesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 USB 7680GSR-5honeywell
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
プレゼンテーションエリアイメージャ。 Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 USB 7680GSR-5。

スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンド型スキャナ