絞り込み
レーザー色
  • レーザー色緑(1)
  • レーザー色赤(2)
使用場所
  • 屋内(1)
タイプ
  • ペンタイプ(2)
ブランド
  • POLARIS(ポラリス)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(14)
  • コクヨ(8)
  • マイゾックス(6)
  • STC(6)
  • サクラクレパス(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • Canon(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 開明(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(2)
  • テージー(2)
  • TOOL TOOL(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ナリカ(2)
  • SK11(2)
  • プラス(VISION)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)

    コンパクトレーザーポインター

    POLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
    用途会議でのプレゼンテーション等に材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内レーザー赤色商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
  • 緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)

    緑色レーザーポインター

    POLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
    用途会議でのプレゼンテーション等に材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300レーザー緑色商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
  • コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)

    コンパクトレーザーポインター

    POLARIS(ポラリス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
    用途会議でのプレゼンテーション等に仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)黒レーザー光色赤
ポインター/指示棒