絞り込み
周波数特性
  • 5000~96000Hz(1)
定格電圧(V)
  • DC5
  • 48(1)
  • AC100(7)
  • AC100~240(2)
  • DC12(1)
  • DC15(1)
ブランド
  • 共立プロダクツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数特性から絞り込む
5000~96000Hz(1)
  • バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】 共立プロダクツ

    バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】

    共立プロダクツ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
    仕様ノイズ(EIA-A):12μV電源電圧(V)DC5[microUSB(B) コネクタ]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(突起部を含みません)周波数特性5~96kHz(10mW時)コントロールコントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)歪率(%)THD+N:0.016(10mW時)動作電流(mA)200(最大)音声入力Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ音声出力適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)最大出力(mW)100

アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります

アンプ本体