絞り込み
周波数特性
消費電力(W)

デジタルワイヤレストランスミッター
audio-technica¥19,980税込¥21,9781台当日出荷別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2周波数特性100~10000Hz質量(g)約90(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)消費電流(mA)160外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×25入力端子4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用)通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスレシーバー
audio-technica¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。消費電力(W)最大1.2電源SC12V(付属のACアダプター使用)周波数特性100~10000Hz付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)S/N比50dBijou歪率(%)2以下アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ)出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
S1 Pro+用ワイヤレス機器トランスミッター
BOSE(ボーズ)¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷ケーブルはケースにしまったままに。ギター、キーボード、その他1/4インチ接続に対応した機器であれば、このワイヤレスRFトランスミッターで簡単に準備できます。プラグインするだけで、S1 Pro+ Wireless PA Systemと簡単にペアリング。付属品Bose S1 Pro+ 1/4” Wireless Instrument Transmitter
S1 Pro+用ワイヤレスマイク/ライントランスミッター
BOSE(ボーズ)¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷ケーブルはケースにしまったままで、このワイヤレスRFトランスミッターを簡単にセットアップ。標準的なXLR接続で、プラグインするだけ。S1 Pro+ Wireless PA Systemと簡単にペアリング。付属品XLR - Transmetteur de micro ou de ligne sans fil
PSM300 ワイヤレス・トランスミッター
SHURE¥67,980税込¥74,7781式12日以内出荷P3TはPSM 300 パーソナルモニターシステムに対応するワイヤレス送信機です。付属品P3T ワイヤレス送信機、ラックマウント金具(短)、ラックマウント金具(長)、リンク金具、ハードウェアキット(ネジ類)、ACアダプター、ゴム足
ワイヤレスボディパックポーチ
GATOR Case¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷本革製の高級ワイヤレスボディパックトランスミッターポーチです。カナダのノバスコシア州で手作りされ、お好みのShureワイヤレストランスミッターにフィットするようにデザインされています。このポーチは、お好みや用途に応じてベルトやギターストラップに直接取り付けることができます。
2.0m 電源ケーブル AT-AC700/2.0
audio-technica¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 音質に配慮したオリジナル成型プラグ 樹脂成形プラグを採用し、接点部品(ブレード・刃受け)を強固に保持。がたつきやプラグ内部の空洞共振など、音質に濁りを与える要因を排除することで、音質を向上させています。 2sq×5芯構造 ホット、コールドは2芯を束ねて4sqでの導体量となります。 電線中央にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 アルミテープ+HYPER OFC編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 すべての接点部に厚金メッキ処理 音質と耐久性を向上します。
『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- アンプ本体
- アンプアクセサリー