絞り込み
ブランド
- とうしょう
- audio-technica(42)
- NAGAOKA(23)
- CICONIA(5)
- ION AUDIO(4)
- Soundcore(4)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- TEAC(3)
- SONY(ソニー)(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- JBL(2)
- PASSON(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クマザキエイム(1)
- amadana(アマダナ)(1)
- キヨラカ(1)
- TRIODE(1)

レコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵
とうしょう(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック材質MDF質量(kg)2.45電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約16外部出力端子6mmRCA端子(赤白)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7スピーカー3W×2
マルチレコードプレーヤー交換針
とうしょう¥2,998税込¥3,2981セット(3個)当日出荷マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
ポータブル レコードプレーヤー
とうしょう¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷持ち運べるレコードプレーヤー おしゃれなトランク型。コンセントがなくても使える充電式、USB充電アダプターでも使える2WAY方式。用途レコードプレーヤーとして。ワイヤレス/充電式/トランク型/コンパクト/レコード/LP/EP/アナログ/Bluetooth/ラジオ/おしゃれ/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/家庭用/サウンドスピーカー/趣味/歌/家族/友達/パーティー/コンパクト/ポータブル小型/音楽鑑賞/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出付属品取扱説明書(保証書付 保証期間1年)、充電用USBケーブル(タイプC、コード長約1.5m)質量(kg)2.45消費電力(W)10電源100V(50/60Hz)連続使用時間(時間)レコード:約 6~8 、ラジオ等:約 12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×10×25入力端子外部入力:3.5 mmステレオミニジャック、充電用USBポート:タイプCバッテリー容量(mAh)3000出力端子ヘッドホン:3.5 mmステレオミニジャック、外部出力(AUX):RCAステレオピンジャック