カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル
- その他PC関連ケーブル
- ケーブル
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
エコロジープロダクト
その他PC関連ケーブル :「micro USB」の検索結果
「コネクタ形状」から絞り込む

変換アダプタ
エスエスエーサービス¥469税込¥5161個6日以内出荷USB 3.0 TYPE-A(メス)をMicroB(オス)に変換するアダプタです。 外付けハードディスク等に利用できます。規格USB 3.0電圧(V)5(1.5A)方向双方向対応端子USB 3.0 A(メス) - USB microB(メス)入数1個転送速度(Gbps)最大10(理論値)
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)
NECプラットフォームズ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)
NECプラットフォームズ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,598税込¥1,7581個当日出荷HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)225ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス