絞り込み
口金
- GU5.3(2)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
電球の種類
LED(2)
電圧(V)
- 12
- 24(4)
- 85~240(1)
- 85~265(2)
- 90~110(2)
- 90~240(4)
- 100(162)
- 100~200(1)
- 100~240(8)
- 100~242(2)
- 110(1)
- 200(14)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(2)
OSRAM(オスラム)
「口金」から絞り込む
GU5.3(2)

調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ