絞り込み
口金
- E12
- E11(1)
- E17(51)
- E26(159)
- E39(12)
- G9(3)
- G13(1)
- GU5.3(2)
- GX24q-3(6)
- GX24q-4(3)
- P13.5s(1)
光色
クリア(2)
電球色(2)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(2)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
電球の種類
LED(2)
LED
電圧(V)
- 100(2)
100
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- ハタヤリミテッド(1)
アイリスオーヤマ・ハタヤリミテッド
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
E12
E17(51)
E26(159)
E39(12)
G9(3)
G13(1)
GU5.3(2)
GX24q-3(6)
GX24q-4(3)
P13.5s(1)

フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)
アイリスオーヤマ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。材質ガラス、PBT色クリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。仕様密閉器具対応材質ガラス、PBT色クリア質量(g)22電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格消費電力(W)3.2全光束(Lm)約450寸法(Φ×mm)約35×105定格入力電流(A)0.05寿命設計:20000時間保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当明るさランプ全体:小形電球40形相当エコロジー商品省エネ・長寿命
高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ