絞り込み
口金
  • E39
  • E12(2)
  • E17(47)
  • E26(129)
  • G9(2)
  • G13(1)
  • GU5.3(1)
  • GX24q-3(7)
  • GX24q-4(3)
  • P13.5s(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(8)
  • 光色電球色(4)
明るさ(Lm)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~20000未満(5)
消費電力(W)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
電圧(V)
  • 100(3)
  • 200(2)
100・200
ブランド
  • 岩崎電気(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • 矢田電気(1)
岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・東芝ライテック・矢田電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(2)
E17(47)
E26(129)
E39
G9(2)
G13(1)
GU5.3(1)
GX24q-3(7)
GX24q-4(3)
P13.5s(1)
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
  • LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
一般電球タイプLED電球